絞り込み
ねじの呼び
- W9/16
- M3(565)
- M4(887)
- M5(1,005)
- M6(1,336)
- M8(1,557)
- M10(1,639)
- M12(1,532)
- M14(577)
- M16(1,013)
- M18(393)
- M20(815)
- M22(409)
- M24(537)
- M27(198)
- M30(344)
- M33(131)
- M36(191)
- W3/8(266)
- W1/2(201)
- W5/8(138)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.11(12山)(3)
ねじ山種類
- ウィット(4)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
規格
- 1種(4)
1種
二面幅(mm)
- その他(1)
その他
ブランド
- 大阪魂(4)
大阪魂
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。