絞り込み
ねじの呼び
- W9/16
- M3(548)
- M4(848)
- M5(966)
- M6(1,285)
- M8(1,504)
- M10(1,589)
- M12(1,485)
- M14(566)
- M16(983)
- M18(387)
- M20(791)
- M22(401)
- M24(527)
- M27(196)
- M30(337)
- M33(130)
- M36(187)
- W3/8(263)
- W1/2(200)
- W5/8(137)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.11(12山)(3)
ねじ山種類
- ウィット(4)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
規格
- 1種(4)
1種
二面幅(mm)
- その他(1)
その他
ブランド
- 大阪魂(4)
大阪魂
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。