カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3(548)
- M4(846)
- M5(965)
- M6(1,285)
- M8(1,504)
- M10(1,589)
- M12(1,485)
- M14(566)
- M16(982)
- M18(387)
- M20(791)
- M22(401)
- M24(527)
- M27(196)
- M30(337)
- M33(130)
- M36(187)
- W3/8(263)
- W1/2(200)
- W5/8(137)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(12)
- ステンレスすべて(638)
- SUS304(408)
- SUS310S(21)
- SUS316(32)
- SUS316L(43)
- SUS403(9)
- チタン(25)
- 亜鉛合金ダイカスト(31)
- 樹脂すべて(105)
- PEEK(8)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- ナイロン(17)
- プラスチック(11)
- ポリカーボネート(PC)(23)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(2,566)
- S45C(433)
- SCM435(27)
- 黄銅(真鍮)(135)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(114)
- 0.45(56山)(105)
- 0.5(494)
- 0.7(36山)(689)
- 0.8(810)
- 1(1,235)
- 1.25(1,598)
- 1.27(20山)(153)
- 1.41(18山)(142)
- 1.5(1,534)
- 1.58(16山)(257)
- 1.75(829)
- 2(920)
- 2.11(12山)(172)
- 2.3(11山)(150)
- 2.5(600)
- 2.54(10山)(116)
- 3(447)
- 3.5(252)
- 4(154)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(45)
- 3価ブラック(160)
- 3価ホワイト(406)
- その他(12)
- クロメート(427)
- クローム(114)
- スズコバルト(17)
- ステンコート(13)
- ドブメッキ(75)
- ニッケル(186)
- パーカー(87)
- ユニクロ(370)
- 亜鉛メッキ(13)
- 溶融亜鉛メッキ(15)
- 焼入焼戻黒染め(18)
- 生地/未処理(529)
- 茶ブロンズ(60)
- 電気亜鉛メッキ(16)
- 黒亜鉛(133)
- 黒染め(43)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,927)
- エスコ(291)
- 冨士精密(180)
- TRUSCO(99)
- ハードロック工業(70)
- 八幡ねじ(59)
- OHSATO(大里)(50)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
- 紀州ファスナー(40)
- 由良産商(27)
- ハーフェレ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- コノエ(17)
- 双和製作所(17)
- イチヤナギ(15)
- 池田金属工業(15)
- ナベヤ(14)
- オチアイ(14)
- 廣杉計器(14)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・由良産商・ハーフェレ・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・双和製作所・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・オチアイ・廣杉計器・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

カップリングナット
TRUSCO¥369~税込¥406~1個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
六角溶接ナット 1A M6 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(30個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)6ねじピッチ(mm)1呼び径M6ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
ばね座金付ナット
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(15個)ほか当日出荷ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
フランジ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品)
冨士精密(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25表面処理クロメート寸法b(mm)-寸法db(mm)-ねじ山種類メートル細目
連結金具ナット Aタイプ JNーA(-) (鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷材質鉄長さ(mm)14ねじピッチ(mm)1表面処理クロメート寸法d1(mm)13寸法d2(mm)8寸法h(mm)2.1適合ドライバー-ねじの呼びM6
ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(3個)当日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2ねじの呼びM6
MSフローティングナット(SUS)
栃木屋(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
HP クロメート 六角フランジナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(4個)ほか当日出荷六角ナットの下部につばの付いたナットです。購入しやすい少量パックです。材質スチール(クロメート)
モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品)
ACE(エース)¥399~税込¥439~1パック(4個)当日出荷ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。用途木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。材質亜鉛合金ダイカスト
フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(38個)ほか当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ネジ M24
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3612材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)185ねじ寸法M24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M14
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3607材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0ねじ寸法M14二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット セレート無 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(150個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト熱処理Hねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 3種 細目(鉄/生地)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷材質鉄ねじピッチ1.5規格3種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
大リード転造ボールねじ用 ナット
THK¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット FTU型
スーパーツール(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
板付ナット
八幡ねじ¥1,420税込¥1,5621パック(5個)当日出荷用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質鉄ねじピッチ2表面処理三価クロメートねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応






























![M20 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505175-260420-02.jpg)