カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3(570)
- M4(876)
- M5(993)
- M6(1,321)
- M8(1,552)
- M10(1,644)
- M12(1,530)
- M14(601)
- M16(1,016)
- M18(412)
- M20(806)
- M22(416)
- M24(535)
- M27(210)
- M30(341)
- M33(134)
- M36(192)
- W3/8(278)
- W1/2(207)
- W5/8(140)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(12)
- ステンレスすべて(640)
- SUS304(410)
- SUS310S(21)
- SUS316(32)
- SUS316L(43)
- SUS403(9)
- チタン(25)
- 亜鉛合金ダイカスト(31)
- 樹脂すべて(105)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- ナイロン(17)
- プラスチック(12)
- ポリカーボネート(PC)(23)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(2,597)
- S45C(439)
- SCM435(27)
- SWCH10R(8)
- 黄銅(真鍮)(138)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(117)
- 0.45(56山)(109)
- 0.5(516)
- 0.7(36山)(717)
- 0.8(837)
- 1(1,270)
- 1.25(1,655)
- 1.27(20山)(161)
- 1.41(18山)(157)
- 1.5(1,572)
- 1.58(16山)(271)
- 1.75(856)
- 2(937)
- 2.11(12山)(181)
- 2.3(11山)(155)
- 2.5(602)
- 2.54(10山)(121)
- 3(456)
- 3.5(255)
- 4(157)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(45)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(162)
- 3価ホワイト(406)
- クロメート(435)
- クローム(114)
- スズコバルト(17)
- ステンコート(13)
- ドブメッキ(75)
- ニッケル(193)
- パーカー(90)
- ユニクロ(373)
- 亜鉛メッキ(13)
- 溶融亜鉛メッキ(15)
- 焼入焼戻黒染め(18)
- 生地/未処理(532)
- 茶ブロンズ(60)
- 電気亜鉛メッキ(16)
- 黒亜鉛(138)
- 黒染め(44)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,963)
- エスコ(290)
- 冨士精密(182)
- TRUSCO(99)
- ハードロック工業(70)
- 八幡ねじ(59)
- OHSATO(大里)(50)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
- 紀州ファスナー(41)
- 由良産商(27)
- ハーフェレ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- コノエ(17)
- 双和製作所(17)
- イチヤナギ(15)
- 廣杉計器(15)
- 池田金属工業(15)
- ナベヤ(14)
- オチアイ(14)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・由良産商・ハーフェレ・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・双和製作所・イチヤナギ・廣杉計器・池田金属工業・ナベヤ・オチアイ・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
12ページ目: ナット
商品豆知識

六角ナット FTU型
スーパーツール(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥339~税込¥373~1袋(1個)ほか4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥199~税込¥219~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
フランジナット ネジ M14
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3607材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0ねじ寸法M14二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート)
ハードロック工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(14セット)当日出荷くり返し使用は何十回でも可能。材質鉄材質/仕上鉄/三価クロメートタイプH-1・リム付ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)6.5寸法S(mm)1.25表面処理三価クロメート寸法B(mm)13寸法H1(mm)6.5寸法h(mm)約4.5
六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)
大阪魂(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
MSフローティングナット(SUS)
栃木屋(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
板付ナット
八幡ねじ¥1,420税込¥1,5621パック(5個)当日出荷用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質鉄ねじピッチ2表面処理三価クロメートねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法m(mm)13ピッチP(mm)1.5平径(mm)19ねじの呼びdM14寸法dc(mm)最大28.2
ユニクロ ナイロンN (UNF
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
高ナット ユニクロめっき
八幡ねじ¥170~税込¥187~1パック(3個)翌々日出荷から3日以内出荷高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき
八幡ねじ¥150~税込¥165~1パック(16個)ほか当日出荷から翌々日出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥649税込¥7141パック(4個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(84個)ほか当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ネジ M24
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3612材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)185ねじ寸法M24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
M 6/37x15mm クリップナット(5個)
エスコ(14件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511袋(5個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。エスコ品番EA949GS-206材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5ねじ寸法M6寸法B(mm)15寸法C(mm)17

















![M20 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505175-260420-02.jpg)
![M16 [高強度・高張力]六角ナット(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504965-180221-02.jpg)