カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3(570)
- M4(876)
- M5(993)
- M6(1,321)
- M8(1,552)
- M10(1,644)
- M12(1,530)
- M14(601)
- M16(1,016)
- M18(412)
- M20(806)
- M22(416)
- M24(535)
- M27(210)
- M30(342)
- M33(134)
- M36(192)
- W3/8(278)
- W1/2(207)
- W5/8(140)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(12)
- ステンレスすべて(640)
- SUS304(410)
- SUS310S(21)
- SUS316(32)
- SUS316L(43)
- SUS403(9)
- チタン(25)
- 亜鉛合金ダイカスト(31)
- 樹脂すべて(105)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- ナイロン(17)
- プラスチック(12)
- ポリカーボネート(PC)(23)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(2,597)
- S45C(439)
- SCM435(27)
- SWCH10R(8)
- 黄銅(真鍮)(137)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(117)
- 0.45(56山)(109)
- 0.5(516)
- 0.7(36山)(717)
- 0.8(837)
- 1(1,270)
- 1.25(1,655)
- 1.27(20山)(161)
- 1.41(18山)(157)
- 1.5(1,573)
- 1.58(16山)(271)
- 1.75(855)
- 2(937)
- 2.11(12山)(181)
- 2.3(11山)(155)
- 2.5(602)
- 2.54(10山)(121)
- 3(456)
- 3.5(256)
- 4(157)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(45)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(162)
- 3価ホワイト(406)
- クロメート(435)
- クローム(114)
- スズコバルト(17)
- ステンコート(13)
- ドブメッキ(75)
- ニッケル(193)
- パーカー(90)
- ユニクロ(373)
- 亜鉛メッキ(13)
- 溶融亜鉛メッキ(15)
- 焼入焼戻黒染め(18)
- 生地/未処理(532)
- 茶ブロンズ(60)
- 電気亜鉛メッキ(16)
- 黒亜鉛(138)
- 黒染め(44)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,963)
- エスコ(289)
- 冨士精密(182)
- TRUSCO(99)
- ハードロック工業(70)
- 八幡ねじ(59)
- OHSATO(大里)(50)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
- 紀州ファスナー(41)
- 由良産商(27)
- ハーフェレ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- コノエ(17)
- 双和製作所(17)
- イチヤナギ(15)
- 廣杉計器(15)
- 池田金属工業(15)
- ナベヤ(14)
- オチアイ(14)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・由良産商・ハーフェレ・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・双和製作所・イチヤナギ・廣杉計器・池田金属工業・ナベヤ・オチアイ・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
13ページ目: ナット
商品豆知識

キャップ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品)
冨士精密(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2個)当日出荷ねじの呼びM10材質鉄ねじピッチ1.25表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
連結金具ナット Aタイプ JNーA(-) (鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)14材質鉄表面処理クロメート寸法d1(mm)13寸法d2(mm)8寸法h(mm)2.1適合ドライバー-
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。種類丸形仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
蝶ナット(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥269~税込¥296~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SUSフランジナイロンナット
大阪魂¥667税込¥7341個ほか当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304
冨士精密¥6,998~税込¥7,698~1袋(30個)ほか当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
高ナット ユニクロめっき
八幡ねじ¥170~税込¥187~1パック(3個)翌々日出荷から3日以内出荷高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
樹脂ねじ(POM / 蝶ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備材質(本体)POM(ポリアセタール)1袋入数(個)10ねじ規格並目
四角溶接ナット M8 パイロット付
TRUSCO¥469税込¥5161セット(20個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M8材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4364高さ(mm)6質量(g)100ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
フランジナット ネジ M8
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M8×P1.25材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3613高さ(mm)12質量(g)10二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M10
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M10×P1.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3605高さ(mm)13質量(g)20二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
四角ウエルドナット パイロット付(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥2,698~税込¥2,968~1箱(500個)ほか当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地寸法K(mm)0.2寸法h(mm)0.8ねじ山種類メートル並目
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類UNC
小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45Cねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ステイブルナット 薄形(ステンレス)(パック品)
双和製作所(2件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷ねじの呼びM8材質ステンレス寸法H1(mm)5寸法B(mm)13寸法h1(mm)4




























![M 8 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505263-260420-02.jpg)