カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3(587)
- M4(914)
- M5(1,033)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,694)
- M12(1,577)
- M14(615)
- M16(1,047)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(546)
- M27(213)
- M30(348)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(281)
- W1/2(209)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(733)
- SUS304(492)
- SUS310S(21)
- SUS316(37)
- SUS316L(43)
- チタン(26)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(118)
- ナイロン(20)
- プラスチック(12)
- ポリカーボネート(PC)(28)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(2,743)
- S45C(455)
- SCM435(34)
- SS400(53)
- SWCH(52)
- SWRM(50)
- 黄銅(真鍮)(141)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(123)
- 0.45(56山)(112)
- 0.5(533)
- 0.7(36山)(743)
- 0.8(856)
- 1(1,309)
- 1.25(1,688)
- 1.27(20山)(164)
- 1.41(18山)(161)
- 1.5(1,615)
- 1.58(16山)(277)
- 1.75(895)
- 2(966)
- 2.11(12山)(184)
- 2.3(11山)(157)
- 2.5(622)
- 2.54(10山)(122)
- 3(466)
- 3.5(259)
- 4(157)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(46)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(162)
- 3価ホワイト(406)
- クロメート(436)
- クローム(114)
- スズコバルト(17)
- ステンコート(13)
- ドブメッキ(75)
- ニッケル(195)
- パーカー(90)
- ユニクロ(387)
- 亜鉛メッキ(20)
- 溶融亜鉛メッキ(15)
- 焼入焼戻黒染め(18)
- 生地/未処理(581)
- 茶ブロンズ(60)
- 電気亜鉛メッキ(16)
- 黒亜鉛(138)
- 黒染め(46)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,970)
- エスコ(467)
- 冨士精密(182)
- TRUSCO(99)
- ハードロック工業(71)
- 八幡ねじ(59)
- TAKIGEN(タキゲン)(58)
- OHSATO(大里)(50)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(48)
- 紀州ファスナー(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 由良産商(27)
- ハーフェレ(25)
- コノエ(23)
- 廣杉計器(18)
- 双和製作所(17)
- イチヤナギ(15)
- 池田金属工業(15)
- ナベヤ(14)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・TAKIGEN(タキゲン)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ハーフェレ・コノエ・廣杉計器・双和製作所・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
19ページ目: ナット
商品豆知識

ステンレス 六角ナット
八幡ねじ¥176~税込¥194~1パック(10個)ほか当日出荷から翌日出荷バイオマス袋に入った六角ナットです。用途おねじに締め付け固定します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1袋(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
MIC 六角ナット1種 (ステンレス)
コノエ¥719~税込¥791~1パック(110個)ほか当日出荷から3日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質ステンレス規格1種
脱落・防止スプリング ペタルファスナー
セイユー¥719~税込¥791~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
ステンクサビNT
八幡ねじ¥399~税込¥439~1袋(14個)ほか当日出荷から4日以内出荷全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質ステンレスSUS304相当
四角溶接ナット M8 パイロット無
TRUSCO¥319~税込¥351~1セット(30個)ほか当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M5 パイロット付
TRUSCO¥319税込¥3511セット(25個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4362材質スチール高さ(mm)4質量(g)52.5呼び径M5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
ねじ付管筒(L10×Φ10×M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥61税込¥671個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)10寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13505
ねじ付管筒(L20×Φ15×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13493
ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥88税込¥971個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)22寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13050
ねじ付管筒(L20×Φ12×M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥32税込¥351個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)14寸法L(mm)20寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10317
六角ナット 1種 RMS AlloyC22
RMSレアメタルスクリュー¥799~税込¥879~1個3日以内出荷材質Alloy22(ハステロイC22相当品)規格1種表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/三価クロメート)
TRUSCO¥769税込¥8461パック(2個)ほか当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート

































![M24 [超高強度・超高張力]六角ナット(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505236-260420-02.jpg)