カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3(587)
- M4(914)
- M5(1,033)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,694)
- M12(1,577)
- M14(615)
- M16(1,047)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(546)
- M27(213)
- M30(348)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(281)
- W1/2(209)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(733)
- SUS304(492)
- SUS310S(21)
- SUS316(37)
- SUS316L(43)
- チタン(26)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(118)
- ナイロン(20)
- プラスチック(12)
- ポリカーボネート(PC)(28)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(2,743)
- S45C(455)
- SCM435(34)
- SS400(53)
- SWCH(52)
- SWRM(50)
- 黄銅(真鍮)(141)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(123)
- 0.45(56山)(112)
- 0.5(533)
- 0.7(36山)(743)
- 0.8(856)
- 1(1,309)
- 1.25(1,688)
- 1.27(20山)(164)
- 1.41(18山)(161)
- 1.5(1,615)
- 1.58(16山)(277)
- 1.75(895)
- 2(966)
- 2.11(12山)(184)
- 2.3(11山)(157)
- 2.5(622)
- 2.54(10山)(122)
- 3(466)
- 3.5(259)
- 4(157)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(46)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(162)
- 3価ホワイト(406)
- クロメート(436)
- クローム(114)
- スズコバルト(17)
- ステンコート(13)
- ドブメッキ(75)
- ニッケル(195)
- パーカー(90)
- ユニクロ(387)
- 亜鉛メッキ(20)
- 溶融亜鉛メッキ(15)
- 焼入焼戻黒染め(18)
- 生地/未処理(581)
- 茶ブロンズ(60)
- 電気亜鉛メッキ(16)
- 黒亜鉛(138)
- 黒染め(46)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,970)
- エスコ(467)
- 冨士精密(182)
- TRUSCO(99)
- ハードロック工業(71)
- 八幡ねじ(59)
- TAKIGEN(タキゲン)(58)
- OHSATO(大里)(50)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(48)
- 紀州ファスナー(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 由良産商(27)
- ハーフェレ(25)
- コノエ(23)
- 廣杉計器(18)
- 双和製作所(17)
- イチヤナギ(15)
- 池田金属工業(15)
- ナベヤ(14)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・TAKIGEN(タキゲン)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ハーフェレ・コノエ・廣杉計器・双和製作所・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
24ページ目: ナット
商品豆知識

3カ-ユニ セルブラインドナット
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質快削鋼表面処理三価ユニクロ
ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥473~税込¥520~1パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。用途全長が長い6角ナットです。材質スチール
EPDMマクツキグロメット
大阪魂¥667税込¥7341個(43個)ほか翌々日出荷膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1袋(10個)ほか翌々日出荷鉄にドブめっきを施した六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ウィットねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1袋(10個)翌々日出荷鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウイット
六角ナット 1種 (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1パック(4個)ほか翌々日出荷鉄にドブめっきを施した六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
SUSナイロンN(DIN985
大阪魂¥667税込¥7341袋(50個)当日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。寸法s(mm)5.5寸法m(mm)4ねじの呼びM3
ステンUナット(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能ですピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法s(mm)5.5寸法h(mm)3.2寸法m(mm)2.7
スズコバBSロングキャップナットM8
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷寸法L(mm)20ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)24.5寸法D(mm)13寸法D2(Φmm)11.5寸法D1(mm)15寸法H1(mm)6.5寸法R(mm)6
ドブフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)17寸法c(mm)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びdW3/8-16寸法dc(mm)19.5
サラバネNM3M3
大阪魂¥667税込¥7341袋(61個)当日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。ピッチ(mm)0.5全高(mm)3.6寸法S(mm)5.5寸法D(mm)7寸法T(mm)0.5寸法h(mm)2.4呼び径dM3
3カ-W Eロックナット(フランジB14
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)1.7寸法D(Φmm)19寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
3カ-W フランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(36個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。平径(mm)10ねじの呼びdM7寸法dc(mm)13
3カ-B フランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(45個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)寸法s(mm)10ねじの呼びdM7寸法dc(mm)13
SUSフクロN(コガタ(B17
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷寸法r(mm)0.5寸法S(mm)17寸法T(mm)0.7寸法R(mm)7.5寸法A(Φmm)14.5寸法m2(mm)17.5寸法m3(mm)10ねじの呼びdM12
3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソ1.5
大阪魂¥772~税込¥849~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチP(mm)1.5
3カ-W フクロN(3ガタ2シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します寸法T(mm)1.2
ステンUナット(ウスガタ
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
8-3カWフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(61個)ほか翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
クロ-ムフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(59個)ほか翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5
大阪魂¥1,020~税込¥1,122~1個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5
3カ-W ウィズナット(ツ-ロック
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)ほか翌々日出荷形状 六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。 特徴 波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。 単体構造により作業省力化に貢献。