絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種・2種・3種・4種・その他
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・TAKIGEN(タキゲン)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ハーフェレ・コノエ・双和製作所・廣杉計器・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: ナット

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,472件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリエントC SUSナット1シュ A2-70 大阪魂

    オリエントC SUSナット1シュ A2-70

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • サラバネNM3M3 大阪魂

    サラバネNM3M3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(61個)
    当日出荷
    形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
    ピッチ(mm)0.5全高(mm)3.6寸法S(mm)5.5寸法D(mm)7寸法T(mm)0.5寸法h(mm)2.4呼び径dM3
  • 3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D 大阪魂

    3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D

    大阪魂
    667税込734
    1袋(53個)
    翌々日出荷
    四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。
    寸法H(mm)2.7寸法B(mm)8ねじの呼びdM3
  • ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5 大阪魂

    ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5

    大阪魂
    1,020税込1,122
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
    ピッチ(mm)1.5
  • BK SUS フランジN(Sナシ 大阪魂

    BK SUS フランジN(Sナシ

    大阪魂(1件のレビュー)
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
    形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • Uナット(ウスガタ(ホソメ 大阪魂

    Uナット(ウスガタ(ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ 大阪魂

    6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(32個)ほか
    翌々日出荷
    六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。
  • 3カ-W 4カクN 大阪魂

    3カ-W 4カクN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂

    ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
  • ユニクロ レイカンチョウN(OPG 大阪魂

    ユニクロ レイカンチョウN(OPG

    大阪魂
    667税込734
    1袋(39個)ほか
    翌々日出荷
  • FRLナット 大阪魂

    FRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • SUS タカN 大阪魂

    SUS タカN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • ステンレス 六角ナット 1種 SUGICO(スギコ)

    ステンレス 六角ナット 1種

    SUGICO(スギコ)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス 六角ナット SUGICO(スギコ)

    ステンレス 六角ナット

    SUGICO(スギコ)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)ねじの呼びW3/4ねじ山種類ウィット
  • ステンレス 高強度 袋ナット(一体型) 池田金属工業

    ステンレス 高強度 袋ナット(一体型)

    池田金属工業
    638税込702
    1パック(10本)ほか
    4日以内出荷
    用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄
    用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 三種  ユニクロめっき 八幡ねじ

    六角ナット 三種 ユニクロめっき

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
  • 六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(8個)ほか
    3日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理黒色亜鉛
  • 六角ナット 一種 三価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 一種 三価クロメート

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(12個)ほか
    3日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    379税込417
    1パック(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット1種
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    429税込472
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1袋(6個)
    当日出荷
    木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
  • 六角ナット(1種・ステンレス) 細目 TRUSCO

    六角ナット(1種・ステンレス) 細目

    TRUSCO
    949税込1,044
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの六角ナットで標準的なピッチより細かいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    339税込373
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • M4 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコ

    M4 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)

    エスコ
    75税込83
    1袋(10個)
    翌日出荷
    材質ピッチ(mm)0.7入数10個ねじサイズM4
  • M18 六角ナット[高強度・高張力](2個) エスコ

    M18 六角ナット[高強度・高張力](2個)

    エスコ
    310税込341
    1袋(2個)
    翌日出荷
    材質ピッチ(mm)2.5入数2ねじサイズM18
  • M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコ

    M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)

    エスコ
    310税込341
    1袋(20個)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M4、B:8.1、C:3.2、D:7.0透明入数20個
  • M8 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個) エスコ

    M8 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)

    エスコ
    440税込484
    1パック(6個)
    翌日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.25入数6個ねじサイズM8
  • M12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコ

    M12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)

    エスコ
    725税込798
    1袋
    翌日出荷
    材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
  • 3分六角長ナット JAPPY

    3分六角長ナット

    JAPPY
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット
    用途前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます材質鋼材表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)14ねじの呼びW3/8
  • 六角ナット(1種・スチール) TRUSCO

    六角ナット(1種・スチール)

    TRUSCO
    579税込637
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。
    材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • 延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    延長ナット、高さ=ネジ径x3

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角溶接ナット M8 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M8 パイロット無

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(30個)ほか
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M5 パイロット付 TRUSCO

    四角溶接ナット M5 パイロット付

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(25個)
    当日出荷
    四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4362材質スチール高さ(mm)4質量(g)52.5呼び径M5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 六角ナット(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(細目(鉄/生地)

    大阪魂
    1,798税込1,978
    1箱(1個)
    当日出荷
    材質鉄(または標準)ねじピッチ2表面処理生地(または標準)ねじの呼びM25
  • 蝶ナット(1種)(黄銅/生地) 大阪魂

    蝶ナット(1種)(黄銅/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅表面処理生地(または標準)
  • 高ナット(左ねじ)(鉄/生地) 大阪魂

    高ナット(左ねじ)(鉄/生地)

    大阪魂
    609税込670
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ゆるみ止めナット(薄形(細目(鉄/三価ブラック) 大阪魂

    ゆるみ止めナット(薄形(細目(鉄/三価ブラック)

    大阪魂
    449税込494
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック
  • 六角ナット(1種(切削(銅製(銅(CU)/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(切削(銅製(銅(CU)/生地)

    大阪魂
    739税込813
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質銅(CU)表面処理生地(または標準)
ナット