絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・WURTH ELEKTRONIK・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・Hutchinson・TRUSCO・Optibelt・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ヤマヒロ・ノルトロックジャパン・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・Ringfeder・大陽ステンレススプリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,155件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S45C ハイテンションW(M8 大阪魂

    S45C ハイテンションW(M8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(30個)
    当日出荷
    寸法d(mm)8.5呼びM8寸法t(mm)2.3寸法D(mm)18
  • テーパーWM8-3゜ 大阪魂

    テーパーWM8-3゜

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    呼び径M8寸法d(mm)9寸法D(mm)18寸法T1(mm)1.1寸法T2(mm)2
  • テーパーWM6-3゜ 大阪魂

    テーパーWM6-3゜

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    当日出荷
    呼び径M6寸法d(mm)7寸法D(mm)16寸法T1(mm)1.2寸法T2(mm)2
  • SUS316L W(JISコガタ 大阪魂

    SUS316L W(JISコガタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(39個)ほか
    翌々日出荷
  • BSシムワッシャー(T=0.5 大阪魂

    BSシムワッシャー(T=0.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法t(mm)0.5
  • テーパーW(レールヨウ 大阪魂

    テーパーW(レールヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS マルW(17.0+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(17.0+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)17
  • ワッシャーセット エスコ

    ワッシャーセット

    エスコ
    170税込187
    1袋(20枚)
    翌日出荷
    内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)
  • JIS 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(14個)ほか
    3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイテンワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ハイテンワッシャー 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    250税込275
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー パック ノルトロックジャパン

    ワッシャー パック

    ノルトロックジャパン
    3,298税込3,628
    1パック(20枚)
    4日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
    用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
  • ロックナット ナット 直径 18 mm の製品 SICK

    ロックナット ナット 直径 18 mm の製品

    SICK
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ニッケルめっき黄銅製 Sick ナットです。2 つの部分注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。●コード番号:223-0957アズワン品番65-7920-23
  • 平ワッシャー エスコ

    平ワッシャー

    エスコ
    310税込341
    1個(10個)
    翌日出荷
    用途ワンプッシュリベット(パンロック)取付時の厚み調整に材質PP厚さ(mm)1入数(枚)10内径(Φmm)10.2外径(mm)17
  • 丸ワッシャー(特寸) ステンレス TRUSCO

    丸ワッシャー(特寸) ステンレス

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1パック(340個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス)

    HEICO(ハイコ)
    999税込1,099
    1パック(4組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー スチール(溶融亜鉛メッキ) TRUSCO

    平ワッシャー スチール(溶融亜鉛メッキ)

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(42個)ほか
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
  • 丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ) TRUSCO

    丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)

    TRUSCO
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
    用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキタイプ貫通内径(Φmm)Φ3.2外径(Φmm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角支柱 エスコ

    六角支柱

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
  • M10x21x2.0mm 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚) エスコ

    M10x21x2.0mm 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数40個内径×外径×厚さ(mm)10×21×2.0
  • 調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
  • 3分スプリングワッシャSUS JAPPY

    3分スプリングワッシャSUS

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー
    用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2.4種類スプリングワッシャー内径(Φmm)9.8呼び寸法W3/8外径(Φmm)17.8
  • コンパクトスペーサー TRUSCO

    コンパクトスペーサー

    TRUSCO
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。
    用途基板内の底上げ、間隔を作るために
  • セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    879税込967
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zワッシャーナイロン ダンドリビス

    Zワッシャーナイロン

    ダンドリビス
    699税込769
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ちょっと気になるビスの頭隠しに!
    用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質ワッシャー:ナイロン適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
  • ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズ ノルトロックワッシャー

    ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズ

    ノルトロックワッシャー
    199税込219
    1組(2枚)
    当日出荷から翌日出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
    適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
  • ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパン

    ノルトロック・ワッシャー(ステン)

    ノルトロックジャパン
    649税込714
    1組(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサースペーサー MAC8(マックエイト)

    コンデンサースペーサー

    MAC8(マックエイト)
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
    材質ナイロン(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    角型LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    角型LEDに使用出来るスペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
    材質ベークライト使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • 角ワッシャー(U字 板厚2.0(ステンレス/生地) 大阪魂

    角ワッシャー(U字 板厚2.0(ステンレス/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(2個)
    欠品中
    材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)2呼び寸法16外径(Φmm)50表面処理生地(または標準)
  • 角ワッシャー(U字 板厚1.0(ステンレス/生地) 大阪魂

    角ワッシャー(U字 板厚1.0(ステンレス/生地)

    大阪魂
    489税込538
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)1呼び寸法16外径(Φmm)50表面処理生地(または標準)
  • 丸ワッシャー(特寸(ステンレス/ブラック) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸(ステンレス/ブラック)

    大阪魂
    409税込450
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理BK(SUS黒染め)
  • テーパーワッシャー(3度(鉄/生地) 大阪魂

    テーパーワッシャー(3度(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • テーパーワッシャー(5度(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂

    テーパーワッシャー(5度(鉄/パーカー(黒染め))

    大阪魂
    459税込505
    1パック(7個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理パーカー(黒染め)
  • 丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)

    大阪魂
    459税込505
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理クロメート
  • フラットワッシャー付六角ナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    フラットワッシャー付六角ナット(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    459税込505
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • ユニクローム平ワッシャー コノエ

    ユニクローム平ワッシャー

    コノエ
    3,998税込4,398
    1セット(1500個)ほか
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー