絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・WURTH ELEKTRONIK・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・Hutchinson・TRUSCO・Optibelt・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ヤマヒロ・ノルトロックジャパン・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・Ringfeder・大陽ステンレススプリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,154件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーカー SW(CAPヨウ 大阪魂

    パーカー SW(CAPヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷
    CAPスクリューの頭部外径と合わせている為、通常のスプリングワッシャーより、外径が小さくなっています
    表面処理パーカー
  • SUS316L SW(CAP(キング 大阪魂

    SUS316L SW(CAP(キング

    大阪魂
    667税込734
    1セット(12個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W ハツキW(ソトハ(タイヨウ 大阪魂

    3カ-W ハツキW(ソトハ(タイヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(406個)ほか
    翌々日出荷
  • ニッケルBS6カクスペーサー(ウスイタ 大阪魂

    ニッケルBS6カクスペーサー(ウスイタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • SUS303ステン マル スペーサーBRU 大阪魂

    SUS303ステン マル スペーサーBRU

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS303
  • 3カ-W マルスペーサー 大阪魂

    3カ-W マルスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質/快削鋼(SUM) 処理/三価クロムクロメート処理
    材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート
  • 3カ-W 6カクスペーサー BSF 大阪魂

    3カ-W 6カクスペーサー BSF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • ラウンドスペーサ(スルRS 大阪魂

    ラウンドスペーサ(スルRS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下
    材質高力アルミ寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2ねじの呼びM3
  • ボーセイ SUSクリンチングスペーサー 大阪魂

    ボーセイ SUSクリンチングスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質ステンレス表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • 8ワリボタンW(ネジ 大阪魂

    8ワリボタンW(ネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)ほか
    翌々日出荷
    材質メッキ材外径(Φmm)25
  • SUSサラバネW(CAP(ケイ 大阪魂

    SUSサラバネW(CAP(ケイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    翌々日出荷
  • SUSリブドロックW 大阪魂

    SUSリブドロックW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
  • ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    139税込153
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    鉄にドブめっきを施したばね座金です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
  • 平ワッシャー ウイットねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    平ワッシャー ウイットねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    79税込87
    1パック(4枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
    用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ S45C ハイテンションW(M10 大阪魂

    ユニクロ S45C ハイテンションW(M10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)5寸法D(mm)30
  • ダクロS45C ハイテンションW(M8 大阪魂

    ダクロS45C ハイテンションW(M8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)8.5呼びM8寸法t(mm)2.3寸法D(mm)18
  • SUS テーパーW(ナミテイM8-5゜ 大阪魂

    SUS テーパーW(ナミテイM8-5゜

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質ステンレス呼び径M8寸法d(mm)9寸法t(mm)3寸法D(mm)18
  • SUS マルW(ウィット(D28 大阪魂

    SUS マルW(ウィット(D28

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)2呼び7/16
  • ダクロステンW(JISコガタ 大阪魂

    ダクロステンW(JISコガタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(58個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)6.5呼び6寸法t(mm)0.8寸法D(mm)11.5
  • ドブ マルW(14.0+0.5) 大阪魂

    ドブ マルW(14.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)32呼び径14寸法l(mm)3.2
  • S45C ハイテンションW(M14 大阪魂

    S45C ハイテンションW(M14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)ほか
    翌々日出荷
    寸法d(mm)15呼びM14寸法D(mm)30
  • SUS マルW(11.0+0.5) 大阪魂

    SUS マルW(11.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)11
  • ドブ テーパーW(レールヨウ 大阪魂

    ドブ テーパーW(レールヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • デルタP ノルトロックW UNC 大阪魂

    デルタP ノルトロックW UNC

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
  • ドブ テーパーW 大阪魂

    ドブ テーパーW

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • SUS マルW(13.5+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(13.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)13.5
  • 3カ-W テーパーUジカクW 大阪魂

    3カ-W テーパーUジカクW

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • クロメート マルW(8.5+0.3) 大阪魂

    クロメート マルW(8.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(125個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)8.5表面処理クロメート
  • ユニクロ W2008ナミガタA300HV 大阪魂

    ユニクロ W2008ナミガタA300HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(42個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS マルW(17.0+0.5) 大阪魂

    SUS マルW(17.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)17
  • SUS マルW(12.5+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(12.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)12.5
  • SUS マルW(10.5+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(10.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)10.5
  • ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    140税込154
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。 戻り止め効果があります。 耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
  • 木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパン

    ワッシャー (ステンレス)

    ノルトロックジャパン
    279税込307
    1組(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
  • ワッシャー パック ノルトロックジャパン

    ワッシャー パック

    ノルトロックジャパン
    2,798税込3,078
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:10。
    用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
  • 内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO

    内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(180個)ほか
    当日出荷
    緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
    材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(ステンレス・大形)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    9,998税込10,998
    1箱(150個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    479税込527
    1パック(4個)
    当日出荷
    内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
    用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。トラスコ品番146-6491材質PVC長さ(mm)(ねじ切りH2)15内径(Φmm)(キャップH)22適合ナットM8・W5/16適合ボルトM8・W5/16
  • 丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1缶(130個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー