絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(34)
- ゴム(24)
- ステンレスすべて(652)
- SUS303(45)
- SUS304(347)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(23)
- 樹脂すべて(500)
- ABS(31)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(21)
- ジュラコン(R)(84)
- テフロン(PTFE)(27)
- ナイロン(103)
- ポリアセタール(19)
- ポリカーボネート(PC)(22)
- 燐青銅(36)
- 鉄すべて(1,179)
- S45C(92)
- 黄銅(真鍮)(266)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(608)

歯付き座金(64)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(58)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(175)
- 3価ユニクロ(28)
- その他(36)
- クロメート(162)
- クローム(25)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- デルタプロテクト(25)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(212)
- パーカー(31)
- ユニクロ(195)
- 無電解ニッケル(14)
- 生地/未処理(277)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(32)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(28)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(2,791)
- エスコ(479)
- WURTH ELEKTRONIK(403)
- 廣杉計器(362)
- MAC8(マックエイト)(100)
- Hutchinson(95)
- TRUSCO(87)
- Optibelt(81)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- ヤマヒロ(41)
- ノルトロックジャパン(40)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- ホシモト(33)
- オチアイ(32)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- Ringfeder(22)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・WURTH ELEKTRONIK・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・Hutchinson・TRUSCO・Optibelt・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ヤマヒロ・ノルトロックジャパン・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・Ringfeder・大陽ステンレススプリング・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥140~税込¥154~1パック(10個)ほか3日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。 戻り止め効果があります。 耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(14個)ほか当日出荷から5日以内出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ステンレス)
ノルトロックジャパン¥279~税込¥307~1組(2枚)当日出荷から5日以内出荷ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー パック
ノルトロックジャパン¥2,798~税込¥3,078~1パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:10。用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(160個)ほか当日出荷緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(ステンレス・大形)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥9,998~税込¥10,998~1箱(150個)ほか5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリングワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥779税込¥8571パック(100個)当日出荷サビにくいステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合トラスコ品番334-2205材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2内径(Φmm)8呼び径M8外径(Φmm)15.4
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥479税込¥5271パック(4個)当日出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。トラスコ品番146-6491材質PVC長さ(mm)(ねじ切りH2)15色白内径(Φmm)(キャップH)22適合ナットM8・W5/16適合ボルトM8・W5/16
丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1缶(130個)ほか当日出荷から3日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1パック(650個)ほか当日出荷から翌々日出荷座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1パック(1800個)ほか当日出荷から9日以内出荷JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
PVDF平座金
八幡ねじ¥3,398~税込¥3,738~1パック(50個)翌々日出荷耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ
由良産商¥589~税込¥648~1パック(2個)ほか4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥4,598~税込¥5,058~1袋(1000個)3日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
MIC スプリングワッシャー (ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(15個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。材質スチール種類スプリングワッシャー表面処理ユニクロメッキ
ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
小ねじ用セットワッシャー (ナイロン)
TRUSCO¥399税込¥4391袋(50個)当日出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1454厚さ(mm)0.5材質/仕上ナイロン質量(g)2.7呼び径M3外径(mm)8.0アズワン品番64-8426-50内径(mm)2.8
ロゼットワッシャー(ステンレス)
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(5個)ほか当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベ
由良産商¥469~税込¥516~1パック(10本)ほか4日以内出荷低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。材質SWCH16A表面処理三価クロメート頭部形状(+)ナベ
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)当日出荷から11日以内出荷材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質シリコンゴム色半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
Wキャップ 20入り
ダンドリビス(1件のレビュー)¥329税込¥3621箱(20個)3日以内出荷から5日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビススリムビス
LED用スペーサー (連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥769~税込¥846~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
90°LED用スペーサー(3本足タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)6日以内出荷から9日以内出荷基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
外断熱用大ワッシャ HV36 スチール製
フィッシャージャパン(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(100枚)当日出荷スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング仕様箱入トラスコ品番828-5494高さ(mm)3質量(g)4212018年トラスコ掲載ページ2 0568
ローゼットワッシャー(挽き(ステンレス/ブラック)
大阪魂(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理BK(SUS黒染め)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト





















![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)









![M14 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796498-250806-02.jpg)
![M6x10.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796157-210511-02.jpg)