カテゴリ
絞り込み
使用液
- A重油(21)
- その他(75)
- オイル(127)
- クーラント液(20)
- マシン油(16)
- 井戸水(29)
- 各種排水(96)
- 土砂水・泥水(55)
- 塗料(17)
- 工業用水(27)
- 水道水(32)
- 汚水(187)
- 汚物混入水(71)
- 海水(137)
- 清水(334)
- 灯油(104)
- 空気(25)
- 薬品・溶剤(179)
- 軽油(89)
- 雨水・湧水・溜水(31)
- 使用液をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100/200(22)
- AC200/230(6)
- AC200/220(149)
- AC100/110(15)
- AC100(1,056)
- AC100~240(11)
- AC110(235)
- AC115(36)
- AC200(1,043)
- AC200~220(23)
- AC200~400(8)
- AC220(82)
- AC230(380)
- AC240(7)
- AC250(13)
- AC380(6)
- AC400(13)
- AC/DC30(7)
- DC12(24)
- DC24(42)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(144)
- SMC(51)
- エスコ(57)
- エバラポンプ(荏原製作所)(197)
- タカトテクニカ(54)
- タクミナ(74)
- ダイナフロー(70)
- ヤガミ(990)
- ヤマダコーポレーション(328)
- 八光電機(207)
- 共立機巧(57)
- 坂口電熱(72)
- 寺田ポンプ製作所(118)
- 川本ポンプ(川本製作所)(75)
- 工進(2,750)
- 新明和工業(61)
- 日本オイルポンプ(153)
- 櫻川ポンプ製作所(48)
- 鶴見製作所(457)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(232)
グリーン購入法適合(13)
サービス分類
- オーダー・加工(22)
価格
価格で絞り込む
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

灯油ポンプ(手動)
(340件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550適合容器内径(Φmm)20mm以上吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
電ドルポンプ ミニ 六角軸
(296件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50
トーヨーポンプ(耐酸用)
三宅化学(51件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。用途液体薬品、液体食用品用。
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ
工進(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
手動式ドラム缶ポンプ
(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台欠品中オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。全長(mm)1190色赤使用温度範囲(℃)35以下吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5主材質PE、PP
手動灯油ポンプ PHシリーズ
工進(33件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用
TRUSCO(29件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本欠品中ドラム缶にぴったりのロングタイプ。仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878
バスポンプ KP-104シリーズ
工進(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
手廻しドラムポンプ SBシリーズ
工進(22件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
乾電池式ドラムポンプ ラクオート
工進(46件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
マイティポンプ
PROSTYLE(10件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台欠品中小さいけれどパワフル用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に質量(kg)4電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)定格出力(W)120最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)電源コード(m)4使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
手動式ドラム缶ポンプ(耐酸用・PE製)
(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。材質PE(ポリエチレン)全長(mm)1150吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5販売区分業務用
ドラムポンプ ロータリータイプ
(45件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE全長(mm)1350タイプパイプ組立式パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1280吸入パイプ1150販売区分業務用
電動ドラムポンプ
工進¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
オイルポンプ 皿付 アルミ製
(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷便利な受皿付きのポンプです。用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油全長(mm)約1450材質(本体)アルミ吸入管径(mm)29(内径)31.75(外径)粘度SUS1500材質(パッキン)NBR販売区分業務用
電ドルミニポンプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
ポンプ用カップリングシリーズ
工進(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプとホースの接続に。
デルデル ポンプ収納器2
土井金属化成(6件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷給油後のタレ防止、ポンプの収納に。材質ポリエチレン質量(g)約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×63×350
電池式給油ポンプ(直付タイプ)
(76件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個欠品中ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。用途灯油の補給作業などに。材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂使用温度範囲(℃)約-5~45吐出し量(L/min)約9吐出口径(Φmm)19.5吸入管径(mm)31使用液灯油専用使用乾電池単3形乾電池×4本(別売)ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側)販売区分業務用
ファミリーポンプ
寺田ポンプ製作所(55件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
水中ポンプ(清水用)
ナカトミ(99件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
トーヨーオートポンプ
三宅化学(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745色ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ
工進(12件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用
工進(24件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ
工進(6件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途汚水の移送に仕様汚水用型式コンデンサランモーター電源コード(m)5連続使用時間8
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ
工進(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
水圧テストポンプ手動式
キョーワ(14件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレスストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13プランジャー径(Φmm)22吐出口径R1/4
サイホン止めチャッキ弁
タクミナ(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。材質(本体)PVC設定圧力(MPa)標準0.15
家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型
鶴見製作所(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4
水中汚水ポンプ AMG3000
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.3電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)5.0定格電流(A)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)残水位(mm)15運転可能最低水位(mm)15粒径(mm)(最大通過)3
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース