カテゴリ
絞り込み
使用液
定格電圧(V)
- AC100/200(11)
- AC200/220(21)
- AC100(425)
- AC100~230(4)
- AC100~240(7)
- AC110(2)
- AC115(4)
- AC120(3)
- AC125(5)
- AC200(292)
- AC220(29)
- AC230(5)
- AC250(13)
- AC480(3)
- AC/DC30(5)
- DC12/24(3)
- DC12(17)
- DC18(4)
- DC24(33)
- その他(4)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- 工進(2,061)
- ヤガミ(931)
- 八光電機(183)
- 日本オイルポンプ(151)
- 鶴見製作所(109)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(90)
- 寺田ポンプ製作所(53)
- タカトテクニカ(50)
- スリーハイ(46)
- ロバートショウ(43)
- ヤマダコーポレーション(35)
- フローバル(29)
- 坂口電熱(27)
- 共立機巧(26)
- 櫻川ポンプ製作所(24)
- エイチツー(24)
- 日立(21)
- 慶和製作所(18)
- 亀嶋鉄工所(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品
日東工器¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から5日以内出荷切削液回収ユニット HK-400およびHK-400A用の補用品になります。電源ボックスASSYを除き、補用品・別売品はHK-400とHK-400Aは共通です。
切削液回収ユニット
日東工器¥89,980税込¥98,9781台当日出荷工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)駆動方式電動粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
浄化槽ブロアポンプAK用 フィルターエレメントシリーズ
工進¥429~税込¥472~1個3日以内出荷浄化槽ブロワポンプAKシリーズのエアフィルターエレメントです。交換補修用として*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
バンドヒーター(ドラム缶用)
ケニス(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個11日以内出荷から31日以内出荷簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。適合200L ドラム缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)1780×130制御方式EGOサーモスタット電力(W)1000
圧力測定器 ピトー計 PAT.
岩崎製作所¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷すごく軽くて持ち運びが便利!別売りの専用アダプターを取り付けると町野式ホースがワンタッチで取付できます。
圧力測定器 ピトーキング用集水器
岩崎製作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷こちらの商品はピトーキングの付属品です。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。こちらの集水器は計測中の水を排水溝へ送り出す便利なオプションです。ピトーキング本体に取り付けしますので全サイズ共通となっております。サイズ全サイズ共通
ホーシンブロアー
HO HSING(ホーシン)¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷ホーシンブロアーは、安全設計、環境対応(欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応)。標準機で異電圧対応。国際レベルでの保護等級IP54(モータ部)モータータイプインダクション・2極保護等級IP54モーター絶縁種別型式F許容周囲温度(℃)0~40設置場所室内許容相対湿度(%)90以下構造(軸受)【玉】フロアー側:6202LLU、モーター側:6202ZZRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】
スリーハイ¥19,980~税込¥21,978~1枚8日以内出荷から10日以内出荷耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】
スリーハイ¥16,980~税込¥18,678~1枚8日以内出荷から10日以内出荷耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】
スリーハイ¥10,980~税込¥12,078~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター リード線3m
スリーハイ¥9,498~税込¥10,448~1枚8日以内出荷から10日以内出荷シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
温度コントローラー
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台当日出荷トラスコ品番125-6264適合機種TRUSCOカートリッジヒーター質量(kg)2色オレンジ/黒高さ(mm)172奥行(mm)222制御PID制御(オートチューニング機能付)
電磁駆動定量注入ポンプ
共立機巧¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷調圧バルブがポンプヘッド内部を低圧に保持 → ガスロックを防止 浮弁不使用 → 浮弁の作動不安によるガスロックなし ポンプヘッド内部が調圧される → オーバーフィードを緩和用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入 大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入 研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入保護構造JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可電源コード3芯_0.75mm2、1.5m
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ
名東化工機¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から7日以内出荷接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ
テクノ高槻(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台71日以内出荷小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ11定格圧力範囲(kPa)10
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型
櫻川ポンプ製作所¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
省エネ水中ポンプ U-K型
櫻川ポンプ製作所¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。用途土木、建設工事の排水。 マンホール、地下道のピットの排水。 わき水、たまり水の排水。ケーブル長(m)10
多点式レベルスイッチ
エレポン¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷起動・停止用、同時運転用、満水警報用の合計3個のフロートをセット化した3点式レベルスイッチです。接点A接点ケーブル長(m)3.0最大使用液温(℃)50比重範囲使用可能な液体:0.8~1
汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型
エレポン¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷小型ながら異物、繊維物の ”つまり”、”巻きつき” に対応できるシュレッダー機能を備えています。 羽根車は、水力学的バランスに優れた2枚羽根セミオープンのノンクロッグタイプを採用。材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の200%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:FC200、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
小型汚水水中ポンプ JⅡ型
エレポン¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷設置場所を選ばない小型サイズです。信頼性豊かなモータ保護装置を内蔵した、タフな機能です。 独特の軸封機構をはじめとする強力耐久機構が、 土砂水にも平気な優れた耐磨耗性と長時間連続運転を可能にしています。 呼水なしで簡単にスタートできます。静かな運転音が使用場所の幅を広げます。材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式非自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
井戸用 手押しポンプ 台付きタイプ
慶和製作所¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ。台付き。用途井戸用、打ち込み式、打込み式、打込式、井戸ポンプ、人力として。材質鋳物
【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>
オーエムヒーター¥62,980税込¥69,2781台当日出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.47W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>
オーエムヒーター¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から8日以内出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000
ペール缶/一斗缶用ラバーヒーター Eタイプ
八光電機¥109,800税込¥120,7801台当日出荷液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)質量(kg)1.6制御方式液体膨張式 ON/OFF制御機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃使用環境温度(℃)-10~ 50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)温度設定範囲(℃)30~ 80
ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ
八光電機¥159,800税込¥175,7801台当日出荷液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶長さ(mm)1750幅(mm)150質量(kg)2制御方式液体膨張式 ON/OFF制御機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃使用環境温度(℃)-10~ 50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)温度設定範囲(℃)30~80
受水槽
日立¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付タイプ13mm複式ボールタップ配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm材質(水槽)ポリエチレン
徐鉄槽
日立¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷井戸水の鉄分除去に。性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)質量(kg)70管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)水量(L/min)(最大処理)40除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)最高使用圧力(kPa)400粒子径(μm)(除去可能)5以上
パワーシスターン
日立¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。仕様専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ質量(kg)23種類20mm複式ボールタップ電源コード(m)2圧力スイッチ仕様(ON)110kPa、(OFF)170kPa給水量(L/分)20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)貯水容量(L)10押上高さ(m)8モータ種類100Wコンデンサーランモーター
非自動温水循環ポンプ
日立¥67,980~税込¥74,778~1台5日以内出荷から15日以内出荷セントラルヒーティング用に。仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
テストポンプTP50B用ギアポンプ
アサダ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷仕様付属のホース、金具も含めた一体部品トラスコ品番855-0349質量(g)480アズワン品番64-6753-04
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース





















![手動ホースポンプ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29145638-181015-02.jpg)