絞り込み
使用液
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

4,601件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカニカルシール 工進

    メカニカルシール

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FR-200-AAA-1など部品番号5010201
  • インペラ 工進

    インペラ

    工進
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FR-200-AAA-1など部品番号5000303
  • 吸入パイプクミ 工進

    吸入パイプクミ

    工進
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FR-200-AAA-1など部品番号5800701
  • ロット 工進

    ロット

    工進
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FR-200-AAA-1など部品番号5001501
  • 200W 用 カーボンブラシ 工進

    200W 用 カーボンブラシ

    工進
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FR-200-AAA-1など部品番号14062402
  • 4A ヒューズ 工進

    4A ヒューズ

    工進
    429税込472
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FP-25-AAA-1など部品番号4032901
  • ジョイント 工進

    ジョイント

    工進
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FC-104A-AAA-0など部品番号4022101
  • インペラ 工進

    インペラ

    工進
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番BK-24S-2など部品番号29006403
  • バキュームスイッチクミ 工進

    バキュームスイッチクミ

    工進
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番BK-24S-2など部品番号29802107
  • スラスト板 工進

    スラスト板

    工進
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番BK-24S-2など部品番号29002202
  • ホース ( 新 ) 工進

    ホース ( 新 )

    工進
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番BK-24-2など部品番号29003603
  • ストレーナー本体クミ 工進

    ストレーナー本体クミ

    工進
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番BK-24-2など部品番号29800701
  • 外パイプ 工進

    外パイプ

    工進
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FD-24-AAA-2など部品番号4008601
  • ホルダー座金 工進

    ホルダー座金

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FD-24-AAA-2など部品番号4002701
  • ホルダーパッキン 工進

    ホルダーパッキン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FD-24-AAA-2など部品番号4002801
  • ヒューズホルダー 工進

    ヒューズホルダー

    工進
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FD-24-AAA-2など部品番号4010102
  • クッションゴム 工進

    クッションゴム

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FD-24-AAA-2など部品番号4002003
  • カプセル 工進

    カプセル

    工進
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FD-24-AAA-2など部品番号4007901
  • エルボ 工進

    エルボ

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番BL-2524N-AAA-2など部品番号24001201使用液海水
  • ラバーワッシャ 工進

    ラバーワッシャ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番BL-2524N-AAA-2など部品番号24000601使用液海水
  • モートル 工進

    モートル

    工進
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番BL-2512N-AAA-2など部品番号24010802使用液海水
  • 平行キー 工進

    平行キー

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番AG-80-1Bなど部品番号884009073
  • 平行キー 工進

    平行キー

    工進
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番AG-80-1Bなど部品番号884005038
  • プーリーボトルクミ 工進

    プーリーボトルクミ

    工進
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番AG-80-1Bなど部品番号11809002
  • O リング 工進

    O リング

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番AG-80-1Bなど部品番号890255040
  • シャフト 工進

    シャフト

    工進
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番AG-80-1Bなど部品番号37002405
  • グランド 工進

    グランド

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番AG-80-1Bなど部品番号37002202
  • 吐出フランジパッキン 工進

    吐出フランジパッキン

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番AG-50-1Bなど部品番号37001002
  • シールワッシャ 工進

    シールワッシャ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FT-625-AAA-1など部品番号854255010使用液清水
  • 十字穴付ナベ小ネジ平先 工進

    十字穴付ナベ小ネジ平先

    工進
    219税込241
    1個
    欠品中
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SM-625H-AAA-2など部品番号703305107使用液清水
  • プロコンポンプ 日本オイルポンプ

    プロコンポンプ

    日本オイルポンプ
    84,980税込93,478
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.4回転方向右(ネームプレートから見て)
  • プロコンポンプ 日本オイルポンプ

    プロコンポンプ

    日本オイルポンプ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.4回転方向右(ネームプレートから見て)
  • トーヨーポンプ BD型 収納ケース付 三宅化学

    トーヨーポンプ BD型 収納ケース付

    三宅化学
    598税込658
    1セット
    7日以内出荷
    トーヨーポンプのベストセラー商品と収納ケースのセットです。
    用途灯油ポンプ材質ポリエチレン寸法(mm)100×60×530生産国中国
  • VKP型 クーラントポンプ テラル

    VKP型 クーラントポンプ

    テラル
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    クーラント層浸透長さ250mmの製品です
    トラスコ品番545-4771出力(W)180出力(kW)13極数2電源(V)(定格)200全高(mm)367口径(Φmm)46024全揚程(m)180吐出量(L/min)75吸入/吐出口径(mm)131使用液研削液、切削液等(水及び印刷液、酸性液等の特殊液では使用不可)電動機IP54口径(Rp)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムブッシュ 八光電機

    シリコーンゴムブッシュ

    八光電機
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    トラスコ品番635-1933耐熱温度(℃)200シース外径(Φmm)ヒーターシース:10取付穴径(mm)19
  • 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電池式センサオートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    51,980税込57,178
    1台
    15日以内出荷
    自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデルです。液面が検知位置まで上がるとセンサーが反応し、自動で給油をストップします。ポンプ本体などが無くても移送可能です。使用圧力と流量範囲にご注意ください。レバーロック機能付です。電池残量のお知らせ機能付です。
    用途貯蔵タンクからの小分けに。灯油・軽油の移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに。適合灯油・軽油材質【パッキン接液部】NBR/PTFE【本体接液部】AL接続口径Rc3/4質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40最大使用圧力(MPa)~0.2電池【乾電池】単3形 3本保存温度範囲(℃)-10~60継手45°スイベルパイプ外径(Φmm)【吐出口】Φ24
  • エクセルポンプフレックス センタック

    エクセルポンプフレックス

    センタック
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    電池長持ち。単一アルカリ乾電池2本使用。(電池は付属していません)。背の低い10Lタンクから20Lタンクまで使用可。タンクの高さに合わせて柔軟に対応できます。
    材質ポリプロピレン,ポリエチレン,ABSホース長さ(mm)(センサー管先端迄)/580
  • GC-20グランドパッキン 工進

    GC-20グランドパッキン

    工進
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    工進 トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-20T-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品取付ボルト(M8×20)×8個、取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)取付金具(天吊り用)/延長パイプ:2.0/1.9色調取付金具・延長パイプ/銀色塗装クリア仕上げ
  • コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    85,980税込94,578
    1台
    欠品中
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。遠距離集中送風可能です。冷却・乾燥等に最適です
    質量(kg)8.5タイプ首振り固定タイプ電源(V)3相200 50/60Hzスイッチ無し風量(m3/min)50Hz/60Hz125/140角度(°)俯仰上/下:45/45消費電力(W)(50/60Hz)380/520塗装色鋼板地肌色電源コード1付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.46/1.68風速(m/min)(50Hz/60Hz)825/935プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)73/77公称出力(W)250羽根径(Φmm)300

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器
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
25ページ目: ポンプ・送風機・電熱機器 【通販モノタロウ】