カテゴリ
絞り込み
使用液
定格電圧(V)
- AC100/200(11)
- AC200/220(21)
- AC100(425)
- AC100~230(4)
- AC100~240(7)
- AC110(2)
- AC115(4)
- AC120(3)
- AC125(5)
- AC200(292)
- AC220(29)
- AC230(5)
- AC250(13)
- AC480(3)
- AC/DC30(5)
- DC12/24(3)
- DC12(17)
- DC18(4)
- DC24(33)
- その他(4)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- 工進(2,061)
- ヤガミ(931)
- 八光電機(183)
- 日本オイルポンプ(151)
- 鶴見製作所(109)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(90)
- 寺田ポンプ製作所(53)
- タカトテクニカ(50)
- スリーハイ(46)
- ロバートショウ(43)
- ヤマダコーポレーション(35)
- フローバル(29)
- 坂口電熱(27)
- 共立機巧(26)
- 櫻川ポンプ製作所(24)
- エイチツー(24)
- 日立(21)
- 慶和製作所(18)
- 亀嶋鉄工所(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ストレーナークミ
工進¥649税込¥7141個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個規格ポリエチレン・SUS適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003800701展開図部品No.30
吸入パイプ
工進¥2,898税込¥3,1881個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個規格電線管CTC31 1.6t P1.5875適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003001601展開図部品No.29
ホースバンド
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個規格Φ36適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0など部品番号940019036
ベンド
工進¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個規格電線管CTC31 1.6t P1.5875適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003001702展開図部品No.25
ピニオンギヤークミ
工進¥969税込¥1,0661個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003800501展開図部品No.24
平行ピン
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 4個規格5×8適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号848609147展開図部品No.20
ベアリングキャップ
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 2個規格SPGC適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003002105展開図部品No.17
深ミゾ玉軸受
工進¥969税込¥1,0661個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 4個規格6001適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号911406011展開図部品No.16
十字穴付ナベ小ネジ
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 10個規格M6×15適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003006301展開図部品No.14
十字穴付ナベ小ネジ
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 10個規格M6×22適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003006201展開図部品No.8
増速ギャークミ
工進¥2,998税込¥3,2981個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様1台あたりの必要個数 1個適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003800201展開図部品No.7
液体加熱用シースヒーター LUB型
ヤガミ¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷から31日以内出荷シンプル形状の低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。用途・水、油など液体の保温加熱
液体加熱用カートリッジヒーター LBC型
ヤガミ¥14,980~税込¥16,478~1台31日以内出荷小スペースへの設置に有効。・接液部はすべてステンレス製です。・ヒーターが筒型の為清掃作業が簡単です。用途・水、油など液体の保温加熱
一斗缶ヒーター YNS型
ヤガミ¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷側面と底面から効率よく加熱。・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。 。・保温材内蔵で保温効果に優れています。用途・一斗缶(18L)の保温、加熱
ペール缶ヒーター YNP型
ヤガミ¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷側面と底面から効率よく加熱。・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。 。・保温材内蔵で保温効果に優れています。用途・ペール缶(20L)の保温、加熱
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷から14日以内出荷独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。_x000D_。テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。_x000D_。高い入口圧にも対応。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。色銘板:赤定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:7
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷標準仕様スタンダードモデルの油圧モータ。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」がシャフトの油もれ防止を強化。_x000D_。温度差90℃の「ヒートショックガード」設計で過酷な環境にも対応。_x000D_。新設計でよりコンパクトで軽量になり、約10%(日本オイルポンプ社比)のコストダウンを実現。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ヒートショックガード90:モータとオイルの温度差(90℃)に対応した設計。仕様ドレンポート付色銘板:赤フランジ2ボルトフランジ定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:10.3
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥74,980~税込¥82,478~1個5日以内出荷NOP独自の平面切換構造を採用した手のひらサイズの油圧モータ。_x000D_。軽量(日本オイルポンプ社比50%)で耐久性にも優れている。_x000D_。コンパクトさを求められる漁労機器や建設機械の狭いスペースで重宝されています。定格圧力(MPa)10.5最高圧力(MPa)14背圧(MPa)許容:7
アルミ箔ヒーター TAC型
ヤガミ¥11,980~税込¥13,178~1枚15日以内出荷粘着シート付で取り付け簡単。アルミ箔上に柔軟性のあるシリコンコードヒーターをトレースしてます。用途・タンク、ホッパー、各種容器の保温加熱
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース








![部品 GE-5LV 5LE 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02587616-260813-02.jpg)