絞り込み
使用液
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

4,606件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低水位排水用水中ポンプ HSR型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ポンプ HSR型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
    用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。使用液清掃水・床水・溜水
  • 小形水中汚泥ポンプ HSD型 鶴見製作所

    小形水中汚泥ポンプ HSD型

    鶴見製作所(3件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
    用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
  • 手動式耐酸ポンプ 德信洋行(DUKSHIN)

    手動式耐酸ポンプ

    德信洋行(DUKSHIN)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    手動圧縮タイプで樹脂製ポンプ部の復元力で液体を吸い上げます。吐出能力は1分間に約7Lです。
    用途農業機械へのガソリン、オイルタンクへの灯油、軽油、重油の給油。材質PEクリア奥行(mm)本体:51長さ(cm)吐出ホース:54、本体:53本体質量(g)約68吐出量9L/分
  • 水道凍結防止用ヒーター 八光電機

    水道凍結防止用ヒーター

    八光電機(19件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
    用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
  • 手動・固定式灯油ポンプ 德信洋行(DUKSHIN)

    手動・固定式灯油ポンプ

    德信洋行(DUKSHIN)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    タンクの口に、ネジ式で固定できる手動式ポンプです。ポンプのケースが不要で、灯油のニオイも広がりにくいです。大きめのポンプですが、旧入管が曲がるので浅いタンクにも対応します。
    用途生水、軽油、石油用材質PEブルー奥行(mm)本体:60長さ(cm)吐出ホース:66、本体:65本体質量(g)約1150吐出量12L/分
  • バケツヒーター 温度調節・タイマー SK11

    バケツヒーター 温度調節・タイマー

    SK11
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
    用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂幅(mm)151高さ(mm)149質量(g)1050奥行(mm)400消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)温度調整範囲(℃)30~110タイマー30~180分最低水位(mm)100水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
  • 浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ 工進

    浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • ドリルポンプ Three Axis

    ドリルポンプ

    Three Axis(24件のレビュー)
    4,980税込5,478
    1台
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
    用途各種液体の排出や移送に。使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
  • 投込みヒーター 八光電機

    投込みヒーター

    八光電機(14件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8使用液発熱密度(W/cm2)10プラグの有無
  • ポンプ用カップリングパッキンシリーズ 工進

    ポンプ用カップリングパッキンシリーズ

    工進
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプ用カップリングパッキン劣化時の補修、交換用として機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として材質ゴム(CR)
  • 保温テープ 八光電機

    保温テープ

    八光電機(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質架橋ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
  • 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進

    海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水等の移送に
  • エル・ポンプ センタック

    エル・ポンプ

    センタック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
    用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。ホワイト区分新品質量(g)約600長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1消費電力(W)15吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
  • ファミリー水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリー水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
    用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に付属品ホースバンド15mm・取扱説明書質量(kg)2.6電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)30
  • 工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ 工進

    工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ

    工進
    759税込835
    1本
    当日出荷
    工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として接続口径(Φmm)32アズワン品番64-9480-74
  • ギヤロータリーポンプKA 亀嶋鉄工所

    ギヤロータリーポンプKA

    亀嶋鉄工所(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
    その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。接続ねじ管用並行ネジ常用圧力(MPa)0~0.2
  • ケーシング 工進

    ケーシング

    工進
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番PX-650A-AAA-4など部品番号43027404使用液汚水
  • ドリームパワー モーターポンプ ナカトミ

    ドリームパワー モーターポンプ

    ナカトミ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ハンディータイプの家庭用ポンプ。
    用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1材質アルミダイカスト・プラスチック質量(kg)7電流(A)11消費電力(W)1050電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2騒音値(dB)約80/1m四方平均吐出量(L/min)100連続運転時間(h)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
  • 面状発熱体 FLヒーター シンワ測定

    面状発熱体 FLヒーター

    シンワ測定(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。
    用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12質量(kg)11.3長さ(m)ケーブル:5モーター乾式水中形誘導電動機・2極絶縁種別E種保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相)異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCTポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受心数×断面積(mm2)3×1.25潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)10.1
  • 浄化槽ブロアポンプAK用 浄化促進剤シリーズ(オーレス) 工進

    浄化槽ブロアポンプAK用 浄化促進剤シリーズ(オーレス)

    工進(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(20g×15個)ほか
    当日出荷
    浄化槽の悪臭緩和、浄化促進に効果を発揮。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途浄化槽の悪臭を抑えたい時に適合機種AK全機種用名称浄化促進剤オーレス
  • 充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進

    充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518

    工進(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11運転時間(分)約90パーツリストあり
  • 電ドルポンプ 水龍 SK(新潟精機)

    電ドルポンプ 水龍

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    大流量タイプの電ドルポンプです。雨水、トイレ水抜き等、給・排水作業に使用します。
    用途現場に溜まった雨水の排水作業に。付属品ホースバンド2個、フィルター材質本体:POM/ベース:PP/ブレード:POMシャフト(取付軸)6.35mm六角軸揚程(※参考値)吸入側/約1m、吐出側/約20m適合流体土砂や異物が混入していない水適合ホース内径(Φmm)(耐圧ホース)19~20揚水量(L/min)(※参考値)50使用水温(℃)10~30適正回転数(min-1)2000~2500
  • 15mm用ホースカップリングアッセンブリ セフティー3

    15mm用ホースカップリングアッセンブリ

    セフティー3(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
    適合SL-102 SL-52、CSL-100Lセット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
  • 簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ 工進

    簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ

    工進
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個仕様清水用(砂混じり)型式非自動型質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
  • 小型汚水用水中ポンプ OM型 鶴見製作所

    小型汚水用水中ポンプ OM型

    鶴見製作所
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
    用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ付属品ホースカップリング、ホースバンド仕様モーター保護装置内蔵消費電力(W)335ケーブル長(m)3異物通過径(Φmm)10
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型

    鶴見製作所
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。残水位(mm)10
  • ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ 工進

    ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ

    工進
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
    用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
  • ポンプストッカーPS-2 三宅化学

    ポンプストッカーPS-2

    三宅化学
    389税込428
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。 給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。
    材質本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレングレー質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×5×33
  • 交換用チューブ(チューブポンプ専用) ツカサ電工

    交換用チューブ(チューブポンプ専用)

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    材質(チューブ)ファーメドチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 動水圧測定用水圧テスター カクダイ

    動水圧測定用水圧テスター

    カクダイ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
    用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
  • プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)

    共立機巧
    116,980税込128,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    センサー付きで満タンになると自動で停止し、ブザーで知らせる電動の灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチで、らくらく操作できます。 単1形乾電池2本で動く商品。
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂ホワイト×ライムグリーン質量(g)250使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
  • ポンプ用吸入ホースシリーズ 工進

    ポンプ用吸入ホースシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプの吸入用ホースとして使用します吐出ホースとしても使用可能口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポンプ使用時の吸水、送水用としてホース長さ(m)5
  • 水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進

    水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    小型水中ポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポンプとホースの接続に仕様パッキン付き材質プラスチック
  • 液面制御用ミニフロート 新明和工業

    液面制御用ミニフロート

    新明和工業
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    ケーブル長(m)6使用温度(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂材質(ケーブル)PVC使用電流(A)最大0.5
  • ブローバックドラム ブローバック(BLOVAC)

    ブローバックドラム

    ブローバック(BLOVAC)(4件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分) 吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型> 豊富な品揃え 防爆エリアでも安心 馬力のコンプレッサーでOK ! 二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型> 抜群の耐久性!
    ノズル長(cm)Φ32×30
  • 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に
  • 単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進

    単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器