カテゴリ
絞り込み
使用液
- A重油(21)
- その他(76)
- オイル(125)
- クーラント液(18)
- マシン油(16)
- 井戸水(29)
- 各種排水(95)
- 土砂水・泥水(55)
- 塗料(17)
- 工業用水(28)
- 水道水(32)
- 汚水(189)
- 汚物混入水(70)
- 海水(137)
- 清水(332)
- 灯油(103)
- 空気(25)
- 薬品・溶剤(179)
- 軽油(88)
- 雨水・湧水・溜水(32)
- 使用液をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100/200(13)
- AC200/220(133)
- AC100/110(13)
- AC100(840)
- AC100~240(11)
- AC110(21)
- AC115(34)
- AC120(5)
- AC200(811)
- AC200~220(7)
- AC200~400(8)
- AC220(71)
- AC230(7)
- AC250(14)
- AC380(6)
- AC400(13)
- AC/DC30(7)
- DC12(24)
- DC24(45)
- その他(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- 工進(2,754)
- ヤガミ(991)
- 八光電機(209)
- エバラポンプ(荏原製作所)(196)
- 鶴見製作所(171)
- 日本オイルポンプ(153)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(130)
- ヤマダコーポレーション(108)
- 寺田ポンプ製作所(104)
- 川本ポンプ(川本製作所)(75)
- タクミナ(74)
- 坂口電熱(70)
- ダイナフロー(70)
- 新明和工業(61)
- エスコ(59)
- 共立機巧(57)
- タカトテクニカ(54)
- SMC(51)
- 櫻川ポンプ製作所(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

水中渦流ポンプ
櫻川ポンプ製作所¥80,980税込¥89,0781台4日以内出荷アルミボディ採用で鋳物に比べ現場での持ち運びが容易です。 渦流式で羽根車とサクションカバーの隙間を広くとっているため、 羽根車摩耗時に急激な揚程の低下を防げます。 羽根車交換時はスキマ調整不要です。異物通過径(Φmm)8運転可能最低水位(mm)90
水中渦流ポンプ
櫻川ポンプ製作所¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷電源は、扱いやすい単相100Vです。 誰でも扱いやすい軽量設計です。異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)90
静電容量式自動運転水中ポンプ
櫻川ポンプ製作所¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水
セメンティングスポットヒーター
スリーハイ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から6日以内出荷日本初!極小セメンティングスポットヒーター。 低価格にて登場!耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用)
スリーハイ¥53,980税込¥59,3781枚7日以内出荷脱着式断熱ジャケット 缶の外側からしっかりと断熱 放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ! ヤケド防止にも最適です
ハンドポンプ LD形
正和¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷レバーを引いて放した時に吐出が行われる手動式ポンプです。低圧タイプでありプロパーユニットによる分配給油に適しています。吐出口径M8×1種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.35[3.5]
計量ガンノズル(オイル)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷オイル用の手動計量ガンノズルです。 計量しながらオイルを供給できます。用途オイルの流量を計りたい時に
アルミ製ガンノズル(溶剤用)25
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2191材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型)
共立機巧¥119,800~税込¥131,780~1個6日以内出荷から9日以内出荷高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程高揚程型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)1電源コード(m)2.5相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPCV線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式
プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)
共立機巧¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 防爆仕様としてエアーモーターもご利用ください。付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個トラスコ品番850-9798材質(プロペラ)SUS316全長(mm)876質量(kg)3.3サイズドラム缶サイズタイプショート材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)580使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
セパレート型エアバキュームポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)310対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
マイセック マイトレース用ガラステープ
マイセック¥5,498税込¥6,0481個11日以内出荷マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。用途自己制御型ヒーターシリーズの固定にお使い下さいトラスコ品番850-8254質量(g)200粘着剤アクリル系
マイセック マイトレース用アルミテープ
マイセック¥8,998税込¥9,8981個14日以内出荷マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。用途自己制御型ヒーターシリーズの固定にお使い下さいトラスコ品番133-1548質量(g)700粘着剤アクリル系
ヤガミ テープヒーター 自己制御型
ヤガミ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的厚さ(mm)7.5質量(g)180最小曲げ半径(mm)30以上容量(W/m)at10℃28
塗料ダイヤフラムポンプ PDP-05・10タイプ
明治機械製作所¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。用途色替えの多い塗装に/塗装設備の組込みに/吊り下げ重力式タンクの代替えに/1ガンタイプ少量塗装に使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4
電動送風機 マルチシリーズ
SDG株式会社¥77,980~税込¥85,778~1台ほか当日出荷から50日以内出荷FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却RoHS指令(10物質対応)対応
水圧テストゲージ20
アックスブレーン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!全長(mm)190口径(Φmm)20接続ねじΦ33.2×11山
ハンドピストンポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥89,980税込¥98,9781台欠品中溶剤・薬品用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。用途溶剤・薬品。高粘度で比重の高い(1.0~1.5)溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。吐出量(mL/ストローク)600質量(kg)3.3付属品アダプタ、ストレーナ、SUS304(Φ15×1.0m)トラスコ品番410-0522適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS304、SUS303(アダプタ) パッキン:PTFE型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)1使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3310-01
ケミカルポータブルポンプ
エレポン化工機¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。用途低粘度薬液。電源(V)AC100ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500トラスコ品番456-5550材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプポリ・ペール缶用揚程(m)5電源コード(m)4.4吐出量(L/min)30粘度(mPa・s)(使用可能)200
プロセスポンプ/単動ポンプ PB131
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個11日以内出荷から15日以内出荷・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給仕様●推奨使用サイクル:1~5Hz●パイロットエア用電磁弁推奨Cv値:0.2材質チェック弁:PTFE、New PFA/接液部シール材:PTFE質量(kg)0.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5材質(本体(接液部))New PFA耐圧(MPa)0.75空気消費量(L/min)15(ANR)以下吸入揚程(m)0.5まで使用流体市水、純水、タービン油、切削油、ブレーキ油、フラックス溶剤、トルエン溶剤、メチルエチルケトン溶剤、アセトン溶剤、不活性溶剤、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、過酸化水素水(5%)、アンモニア(20%)寿命5000万回騒音レベル(dB(A))71以下周囲温度および使用流体温度(℃)0~50(凍結なきこと、ヒートサイクルがかからないこと)取付姿勢FLUIDOUTポートを上側にすること駆動方式エアオペレート型使用可能粘度(mPa・s)最高100
ステンレス製ガンノズル25
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。トラスコ品番405-0924材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
オートストップガンノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付トラスコ品番410-0395材質本体:AL パッキン:NBR、FKM接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)30~80
ダイアフラムポンプ
アネスト岩田¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から53日以内出荷エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス
ハンディ電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥369,800税込¥406,7801台当日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0433材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース