カテゴリ
絞り込み
使用液
- A重油(21)
- その他(76)
- オイル(125)
- クーラント液(18)
- マシン油(16)
- 井戸水(29)
- 各種排水(95)
- 土砂水・泥水(55)
- 塗料(17)
- 工業用水(28)
- 水道水(32)
- 汚水(189)
- 汚物混入水(70)
- 海水(137)
- 清水(332)
- 灯油(103)
- 空気(25)
- 薬品・溶剤(179)
- 軽油(88)
- 雨水・湧水・溜水(32)
- 使用液をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100/200(13)
- AC200/220(133)
- AC100/110(13)
- AC100(840)
- AC100~240(11)
- AC110(21)
- AC115(34)
- AC120(5)
- AC200(811)
- AC200~220(7)
- AC200~400(8)
- AC220(71)
- AC230(7)
- AC250(14)
- AC380(6)
- AC400(13)
- AC/DC30(7)
- DC12(24)
- DC24(45)
- その他(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- 工進(2,754)
- ヤガミ(991)
- 八光電機(209)
- エバラポンプ(荏原製作所)(196)
- 鶴見製作所(171)
- 日本オイルポンプ(153)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(130)
- ヤマダコーポレーション(108)
- 寺田ポンプ製作所(104)
- 川本ポンプ(川本製作所)(75)
- タクミナ(74)
- 坂口電熱(70)
- ダイナフロー(70)
- 新明和工業(61)
- エスコ(59)
- 共立機巧(57)
- タカトテクニカ(54)
- SMC(51)
- 櫻川ポンプ製作所(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ハンドルは90°ごとに取り替え可能です。分解、組立が簡単です。日常的な水の移送から災害時の水の確保まで使える現場は様々。吸水8m(呼水不要)押上8mの性能。電源のない場所でも使用可能。高粘度液体や廃油も使用可能用途雨水、川の水を利用した畑の水やりに。アウトドアやキャンプ場で水の確保に。緊急時プールの水の利用の際に。各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ。機械設備や各種施設のメンテナンス用。船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品。家庭での雨水利用システム。廃食油回収。災害時の給水・排水ポンプ。工場等の施設での緊急廃液用ポンプ。建築・土木工事用ポンプ仕様押上揚程:8m付属品ホースバンド:1点トラスコ品番456-2929セット内容アルミハンドル:1点材質本体:POM、パッキン:NBR(補強布入)形状接続部:ニップル式接続口径25揚程(m)8フランジタイプニップル式Φ25使用流体水・海水・灯油・軽油・オイル吸込全揚程(m)8吐出量(mL/ストローク)400使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動接続口径(Φmm)25
VKP型 クーラントポンプ
テラル¥86,980税込¥95,6781台当日出荷クーラント層浸透長さ250mmの製品ですトラスコ品番545-4771出力(W)180出力(kW)13極数2電源(V)(定格)200全高(mm)367口径(Φmm)46024全揚程(m)180吐出量(L/min)75吸入/吐出口径(mm)131使用液研削液、切削液等(水及び印刷液、酸性液等の特殊液では使用不可)電動機IP54口径(Rp)13RoHS指令(10物質対応)対応
トーヨーポンプBD型 灯油用
TGK(東京硝子器械)¥429税込¥4721本4日以内出荷トーヨーポンプのベストセラーです。もっともポピュラーな灯油ポンプで、手を汚さずに灯油などの補充ができます。材質ポリエチレン色レッドタイプサイフォンタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×630流量(L/min)6.5
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】
工進¥199税込¥2191個4日以内出荷工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ボルト、トップカバー
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド
工進¥399税込¥4391個4日以内出荷工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
吐出フランジパッキン
工進¥369税込¥4061個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
エアーポンプ
フジクリーン¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷周波数(Hz)50/60消費電力(W)散気時49,逆洗時52定格電圧(V)AC100定格電流(A)散気時、逆洗時 1.5電源コード(m)1.8騒音値(dB)37圧力(kPa)15吐出口径13A(外径Φ18)×2風量(L/min)80使用圧力範囲(kPa)12~20
SUSストレートヒーター
坂口電熱¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷液体、気体、金属など幅広い用途でお使い頂けます。電圧(V)100寸法A(mm)350寸法B(mm)23材質(シース)SUS304製取付ねじM5容量(W)300シース外径(Φmm)12
ポータブルドラムポンプ
セムコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!。・ノズル用フックが標準装備。用途病院・研究所での薬品小分けに。工場での薬品移送に
FSDN型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥6,198~税込¥6,818~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
FS4型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥9,998~税込¥10,998~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
FS2型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥7,298~税込¥8,028~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
FDP型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥6,198~税込¥6,818~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
汚水・汚物用水中ポンプ DL型
エバラポンプ(荏原製作所)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種(口径50~300)がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。自動運転形(DLA型)、自動交互運転形(DLJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。カッター機構の対応が可能です。(機種限定)マユ型吸込方式(口径80以下)放射状溝方式(口径100)を採用し、繊維状異物に対する無閉塞性を良くしています。用途汚物槽排水・厨房排水。下水処理場用。雨水排水ポンプ場。河川水取水用吐出口径(Φmm)50使用液汚水
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相AC100騒音値(dB)36使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
バーシロン フルラン(R) チューブ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から61日以内出荷定量送液ポンプ用チューブ。優れた耐薬品性。米国サンゴバン社の協力により、バーシロン(フルラン(R))チューブをメーカー規格に合せたオリジナルチューブです。化学的耐薬品性に優れ、4種類のチューブの中で最も耐食性の高いチューブです。フッ素ゴムをべ一スとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。耐熱温度は204℃までです。
タイゴン(R)チューブ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から12日以内出荷定量送液ポンプ用チューブ。優れた耐無機溶液性。米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。耐熱温度は74℃までです。
多段用チューブケース NRPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から6日以内出荷オプションの多段用チューブケースを追加すれば2連式、3連式に変更できます。同時に2液または3液を送液できます。チューブケースにはそれぞれ径の異なるチューブがセットできます。2連式にしてローラーの位相をずらし、チューブの吐出側を1本にジョイントして送液すれば、脈流の少ない連続的な吐出が得られます。
アダプターセットチューブ タイゴン(R)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,598~税込¥2,858~1セット4日以内出荷から12日以内出荷アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。材質(チューブ)タイゴン(R)
アダプターセットチューブ ファーメド(R)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,898~税込¥3,188~1セット4日以内出荷から7日以内出荷アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。材質(チューブ)ファーメド(R)
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)相三相
マグネットポンプ SL-3S型
エレポン化工機¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)2.5接続方式ホース材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
マグネットポンプ SL-2S型
エレポン化工機¥30,980税込¥34,0781台8日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)2接続方式ホース材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
マグネットポンプ SL-20型
エレポン化工機¥69,980~税込¥76,978~1台8日以内出荷から15日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)7接続方式ネジ材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
ギヤーロータリーポンプ KA-1S(鋳鉄製)
亀嶋鉄工所¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷モーター連結型。 KA-1型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.2極数(P)4
トロコイドポンプ 2MY-2HW(三相モータ一体型)
日本オイルポンプ¥86,980~税込¥95,678~1台31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプ全閉外扇屋内形接続方法ねじ込み極数(P)4
トロコイドポンプ 小中容量 2ME S(単相モータ一体型)
日本オイルポンプ¥98,980~税込¥108,878~1台15日以内出荷から31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800接続方法ねじ込み極数(P)4
トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)
日本オイルポンプ¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7
キョーワテスター モータータイプ
キョーワ¥279,800~税込¥307,780~1台8日以内出荷から18日以内出荷あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。 最高50MPaまで製作できます。用途水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース