カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- マグネットポンプ(1)
- ダイヤフラムポンプ(25)
- 定量ポンプ(25)
- 油用ポンプ(2)
- テストポンプ(6)
- 電熱機器(ヒーター)(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
ポンプ・送風機・電熱機器 :「NPT」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

エナパック エア駆動油圧油用ポンプ PAM-1000シリーズ(防爆型)
エナパック¥319,800~税込¥351,780~1個11日以内出荷から46日以内出荷・防爆型エア油用ポンプは、化学プラント、石油コンビナート、火気厳禁の場所での使用に適しています。・エア油用ポンプにゴミや水分の混入を防ぐため、エアフィルターを必ずご使用ください。・エア配管口径NPT3/8用途吐出量(エア圧力0.7MPa) ・低圧(L/min):10.6。・高圧(L/min):0.15 作動エア圧(MPa) 0.45~0.7 作動音(dBA) 85 最大エア消費量(L/min) 750
サーモスタット
ロバートショウ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃制御温度(℃)-20~370
サーモスタット
ロバートショウ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。用途使用用途:機器の温度管理スイッチSP-STスナップ式電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
プロセスポンプ/単動ポンプPB101
SMC(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から18日以内出荷・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
サーモスタット
ロバートショウ¥12,900税込¥14,1901個当日出荷から4日以内出荷EA17シリーズは微電流負荷の制御用のサーモスタットです。微電流負荷時は接点がONした場合であっても、電流が流れ難いことがあります。 これは銀接点表面に酸化被膜等が形成され、接点抵抗が大きくなるためです。EA17型は接点形状を「クロスバー」とすることで、接点圧を高め、微電流負荷においても確実なON/OFFを可能にしました。電磁弁、リレー等の信号電流のスイッチとしてお使いください。用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式接点金メッキクロスバー基本仕様50VA PILOT DUTY 120-277VAC電気定格50VA PD@120/277VAC接点材質銀(90%)/パラジューム(10%)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
ダイヤフラムポンプ
日発ジャブスコ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷付属品3/8 インチホース接続仕様●短時間空運転可●圧力スイッチ付質量(g)600電圧(V)12最大流量(L/min)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×100×61最大圧力(kg/cm2)2.4ヒューズ推奨:4A配管口径1/2 インチ(21mm) NPT オネジアズワン品番1-1506-11最大自吸力(m)0.76
サーモスタット
ロバートショウ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅基本仕様4端子サーモスタット電気定格30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)
小型マグネットポンプ MD-F型
イワキ¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷から28日以内出荷強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。 ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。仕様軸封方式:シールレス接続方法ネジ駆動方式モーター材質(ケーシング)CFRETFE粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし回転方向右(ネームプレートから見て)
ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ
八光電機¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)ディファレンシャル3.5~8℃キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)スイッチ動作温度上昇でOFF
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4/1.4(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
サーモスタット
ロバートショウ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷EA型本体を特別設計された金属ケースに収めました。取り付けが容易となり外観も優美堅牢に出来上がっています。用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5備考NPT 3/8″付スイッチSP-STスナップ式長さB(mm)60長さA(mm)110基本仕様金属ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ2400mmスイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷D33シリーズは6端子をもつ三相専用のDP-STサーモスタットです。作動中は、3線のうち2線のみがON-OFF作動して温度制御します。OFF位置においては、3線全てがOFF状態となります。強制OFF機構のおかげで、周囲温度が極端に下がった場合であっても、誤って接点がONしてしまうことは避けられます。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチDP-STスナップ式基本仕様三相専用DP-STサーモスタット電気定格30A@250VAC(抵抗負荷)周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)制御温度(℃)15~288
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)321.9電圧(V)100/200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:単相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥189,800税込¥208,7801個10日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.2/0.9(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥189,800税込¥208,7801個10日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥189,800税込¥208,7801個10日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥86,980~税込¥95,678~1個10日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥229,800税込¥252,7801個10日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)403.9電圧(V)100/200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)1.05~1.4対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.4/1.4(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:単相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)750圧力(MPa)1.2(工場出荷時のセット)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥92,980税込¥102,2781個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.2/1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥84,980税込¥93,4781個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷から14日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)回転方向右(ネームプレートから見て)材質(ポンプ本体)黄銅ポンプ
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥86,980税込¥95,6781個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷から14日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)1.05~1.4対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相モータ出力(W)400圧力(MPa)1.2(工場出荷時のセット)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷から20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)エチレンプロピレンシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)0.7~1.0対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)圧力(MPa)0.95(工場出荷時のセット)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥97,980~税込¥107,778~1個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)321.9電圧(V)100/200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:単相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)1.05~1.4対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.3/1.1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400圧力(MPa)1.2(工場出荷時のセット)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)エチレンプロピレンシール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)1.05~1.4対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.3/1.1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400圧力(MPa)1.2(工場出荷時のセット)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース