機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

43,476件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
特価
22 税込24
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)


1個
特価
27 税込30
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1枚
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
51 税込56
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
256 税込282
当日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプA型 仕様黄銅メッキ付
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
特価
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に 材質天然ゴム 引張強度(MPa)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプA型 表面処理ニッケルメッキ 材質(本体)黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング