カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • ハンドル・取っ手・グリップ(5)
        • 蝶番・ヒンジ(50)
        • アルミフレーム(1)
        • 扉部品(2)

機構部品 :「ダシダ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
押出 平型蝶番(L100×W95×t4) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L100×W95×t4)TAKIGEN(タキゲン)
4,668税込5,135
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)120寸法L(mm)100寸法H(mm)10.5寸法t(mm)4寸法D(Φmm)3寸法W(mm)95寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)55表面仕上げアルマイト処理寸法MM5タキゲンコード10418
強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付きキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
826税込909
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)8材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10400
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ヒンジ 栃木屋アルミ押出ヒンジ栃木屋
849税込934特価
1個
当日出荷
アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
用途通信機器・計測機器・各種筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個ほか
5日以内出荷
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,813税込15,194
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)14寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10396
押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
639税込703
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)25寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)4材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10399
押出 平型蝶番(L50×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L50×W38×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
826税込909
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30寸法W(mm)38寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)8材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10405
強制押出し機能付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機能付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,296税込6,926
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード04117
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,598税込5,058
1本ほか
4日以内出荷
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.914+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,798税込1,978
1セットほか
5日以内出荷
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個ほか
5日以内出荷
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)51表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷
M4規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)46表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)68表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,998税込3,298
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]キャップ:ホワイト質量(g)49表面処理本体:アルマイト処理許容荷重(N)80(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セットほか
5日以内出荷
M6規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個ほか
5日以内出荷
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)75.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
押出 平型蝶番(L125×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L125×W38×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,466税込1,613
1個
5日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)20寸法L(mm)125寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)38寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)25寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10408
アルミ押し出し蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,898税込3,188
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、クリーン対応蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]キャップ:ホワイト表面処理本体:アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セットほか
5日以内出荷から7日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
押出 平型蝶番(L150×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W27×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)20寸法L(mm)150寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)27寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)10寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10398
アルミ押出つまみ AOT35型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出つまみ AOT35型LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8)TAKIGEN(タキゲン)
2,411税込2,652
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)4.5寸法H(mm)8寸法L(mm)150寸法N(mm)10寸法P1(mm)32寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33寸法W(mm)50寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8質量(g)65材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10414
押出 平型蝶番(L125×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L125×W50×t1.8)TAKIGEN(タキゲン)
2,376税込2,614
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)55寸法L(mm)125寸法H(mm)8寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)32寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10413
押出 平型蝶番(L75×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L75×W27×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)10寸法L(mm)75寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)6寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10395
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1本ほか
4日以内出荷
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.311+5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)50RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,698税込4,068
1本ほか
4日以内出荷
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.779+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,598税込3,958
1本ほか
4日以内出荷
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.541+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
押出 平型蝶番(L100×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L100×W38×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,383税込1,521
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)18寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)38寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)25寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10407
押出 平型蝶番(L125×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L125×W100×t5)TAKIGEN(タキゲン)
6,252税込6,877
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)210寸法L(mm)125寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12.5寸法P2(mm)50寸法P3(mm)60表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10422
押出 平型蝶番(L125×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L125×W32×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,466税込1,613
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)19寸法L(mm)125寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10403
押出 平型蝶番(L150×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W32×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,634税込1,797
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)25寸法L(mm)150寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)10寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10404
押出 平型蝶番(L75×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L75×W50×t1.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,549税込1,704
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)35寸法L(mm)75寸法H(mm)8寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)32寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10411

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

ダシダ特集
おすすめ人気ランキング
機構部品