カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • アルミフレーム(37)
        • パイプフレーム(21)
        • シール/バネ部品(1)
絞り込み
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

機構部品 :「GFF」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
Φ50 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ50 N フレームキャスターSUS(エスユーエス)
441税込485
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75 N フレームキャスターSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
121税込133
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
スロットフック L SUS(エスユーエス)スロットフック LSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質ポリミアド耐荷重(kg)2
リニアクランパー SUS(エスユーエス)リニアクランパーSUS(エスユーエス)
1,860税込2,046
1個
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロットSUS(エスユーエス)
132税込145
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)GFハンディーカッターSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
17,490税込19,239
1個
当日出荷
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,206税込2,427
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
グリーンフレームLスロット L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロット L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,197税込2,417
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50SUS(エスユーエス)
122税込134
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
アンチバックFL SUS(エスユーエス)アンチバックFLSUS(エスユーエス)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
Φ75フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスターSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
Φ50Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)Φ50Nフレームキャスター固定SUS(エスユーエス)
1,032税込1,135
1個
当日出荷から15日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フレームキャスターNΦ50 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ50SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ50フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ50フレームキャスターSUS(エスユーエス)
882税込970
1個
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
Φ50キャスター SUS(エスユーエス)Φ50キャスターSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
307税込338
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
ハンドルコネクタ SUS(エスユーエス)ハンドルコネクタSUS(エスユーエス)
780税込858
1個
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF
グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,656税込2,922
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
Φ75Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)Φ75Nフレームキャスター固定SUS(エスユーエス)
1,420税込1,562
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フレームキャスターNΦ75 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ75SUS(エスユーエス)
956税込1,052
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
グリーンフレームW SUS(エスユーエス)グリーンフレームWSUS(エスユーエス)
114税込125
1本
10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
エンドカバーGF F35L SUS(エスユーエス)エンドカバーGF F35LSUS(エスユーエス)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)6
エンドカバーGF F35R SUS(エスユーエス)エンドカバーGF F35RSUS(エスユーエス)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)6
ハンドルコネクタ2個セット SUS(エスユーエス)ハンドルコネクタ2個セットSUS(エスユーエス)
1,642税込1,806
1個
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット部:アルミ質量(g)140シリーズGF
フレームキャスターNΦ65 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ65SUS(エスユーエス)
716税込788
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ75高荷重Nフレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75高荷重NフレームキャスターSUS(エスユーエス)
1,310税込1,441特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)600
グリーンフレームW L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームW L2000SUS(エスユーエス)
2,487税込2,736
1本
9日以内出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
Φ100自在キャスター SUS(エスユーエス)Φ100自在キャスターSUS(エスユーエス)
1,530税込1,683
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
材質(本体)スチール
グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)グリーンフレームS SSスロット L=2000mmSUS(エスユーエス)
1,121税込1,233
1個
9日以内出荷
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
N-SアダプタL58 SUS(エスユーエス)N-SアダプタL58SUS(エスユーエス)
351税込386
1個
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)17シリーズGF
N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)N-SアダプタL28SUS(エスユーエス)
164税込180
1個
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
GFハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFハードフレーム用インナーキャップSUS(エスユーエス)
112税込123
1個
当日出荷
グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)3
アルミ端面キャップ SUS(エスユーエス)アルミ端面キャップSUS(エスユーエス)
418税込460
1個
欠品中
アルミ製の端面キャップです。 グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質アルミ押出材/ゴム/鉄質量(g)24シリーズGF
Φ75自在キャスター SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスターSUS(エスユーエス)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
GF Lスロットラック SUS(エスユーエス)GF LスロットラックSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
エンドカバーGF F50 SUS(エスユーエス)エンドカバーGF F50SUS(エスユーエス)
132税込145
1個
9日以内出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)7
Φ100フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ100フレームキャスターSUS(エスユーエス)
1,530税込1,683
1個
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品