38ページ目: 作業工具

KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

70,035件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メリーカッタ 替刃 室本鉄工メリーカッタ 替刃室本鉄工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種別替刃
ウォータポンププライヤ (溝付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォータポンププライヤ (溝付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
フックカッターL型 オルファフックカッターL型オルファ(5件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。 引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番360-7348全長(mm)125質量(g)46適合替刃・カッターフックカッターL型替刃(XB107)RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー 300柄付 金象両口ハンマー 300柄付金象
2,598税込2,858
1本
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に! 頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。 頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。 柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。 安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)300質量(kg)約1.1ブラック規格0.9kg頭径(Φmm)37材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途板金作業、解体作業、打込作業
960型バッグ BIGMAN(ビッグマン)960型バッグBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
965型バッグに続く96シリーズが登場。かっこいい、コスパ最高、中身が見やすい、の高評価。ファスナーがダブルになっているので、とてもスムーズに開閉できます。フタが大きく開くので使いやすく中身が見やすいファスナーの開閉が楽ちん。2つのファスナーが繋がっていて1アクションで開閉できて便利。ダブルチャックでガバッと開くのがいい。生地もとてもしっかりしていて、開ける時も2つのジッパーを大きな引き手で開けれるので出し入れしやすい。頑丈なつくりで、ファスナーもダブルスライダーとなっており使いやすい。質感もバリスティック風でシブく全体的に締まった印象。しっかりした厚い生地のバッグ。縫製もしっかりしてて本当にこの値段?って思うくらいのクオリティ。つくりがしっかりとしたツールバッグです。サイズも何種類かあるようなので使うものに合わせて揃えてみたくなるツールバッグ。見た目かっこいいし安っぽく見えません。ルックス良しで、コスパ最高。ガンガン使える。クオリティ、コスパ最高。
用途中身が見やすく、どんなモノでも収納できます。960型バックの大きさも3種類あり、Volume-13はVolume-52に対して真横にすっぽり収納できます。工具入れはもちろん、キャンプ道具の収納やいろいろな用途で使用可能です。バックの下の部分にはバッグに直接地面が当たらないように加工がしているので、雨の日に持ち運びしてもバッグの下の部分から濡れることを防いでくれます。材質ポリエステル1200D
強力Cクランプ E-Value強力CクランプE-Value(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケースパナロケース(ブロックウレタン付)パナロケース(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から61日以内出荷
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
ファイバークランプ KENOHファイバークランプKENOH(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
接着作業時の仮止め等で固定に便利手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
除雪ホーキ コンパル除雪ホーキコンパル(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
玄関前や狭い場所での雪掃きに。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ
ごくかるバール Mokuba(小山刃物製作所)ごくかるバールMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
万能ラジオペンチ iHelp万能ラジオペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C寸法(mm)150質量(g)127先端先細バネ有り
コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用 モノタロウコンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用モノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)157軸穴種別軸・穴兼用硬度HRC42使用範囲(Φmm)10~50質量(g)約100材質(本体)S45C材質(クリップ)PVC
デジラチェ(R) ドライバタイプ KTCデジラチェ(R) ドライバタイプKTC(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。種類デジタル形精度(%)±3全長(mm)199.3負荷方向左右主な用途精密締付作業幅(mm)41
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
699税込769
1セット(5本)
当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ミニカット TSUNODA(ツノダ)ミニカットTSUNODA(ツノダ)(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
全長(mm)127トラスコ品番828-3576質量(g)40頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)45切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2
コンパクトセーフティカッター TRUSCOコンパクトセーフティカッターTRUSCO(5件のレビュー)
529税込582
1丁
当日出荷
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。全長(mm)118適合替刃SKB-7質量(g)43トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレスオレンジ刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツールアルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ストレートタイプ)スーパーツール(9件のレビュー)
989税込1,088
1丁
当日出荷から翌々日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ヘキサゴンビットKANON(中村製作所)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン全長(mm)70タイプ市販品共通差込角(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUSボールポイント六角棒ドライバーBONDHUS(12件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
チス Mokuba(小山刃物製作所)チスMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
オールインボックス アステージ(I.BEAM)オールインボックスアステージ(I.BEAM)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
文具やホビー等の多目的収納に便利です。 内容物が見やすいナチュラルカラー。
ナチュラル材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿なしRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
モンキーレンチ TRUSCOモンキーレンチTRUSCO
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
12.7sq. ソケットアダプタ KTC12.7sq. ソケットアダプタKTC(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7
両口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(7件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄全長(mm)900使用クサビ特大(WC-4)適合#8以上トラスコ品番123-4552質量(g)557RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー エンジニアワイヤーストリッパーエンジニア(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
溝堀ショベル モノタロウ溝堀ショベルモノタロウ(25件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
フレアリングツール モノタロウフレアリングツールモノタロウ(23件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
アンカー抜きビット 6.35mm六角軸 ANEXアンカー抜きビット 6.35mm六角軸ANEX(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット対応6.35六角軸
スタッドレス・スパイク コンパルスタッドレス・スパイクコンパル(1件のレビュー)
899税込989
1組
当日出荷
凍結路の安心スパイクで金属スパイク「レス」で歩行もスムーズです。 みぞれや新雪にも使用できます。 スタッドレスの合成ゴムに効果の高い「波線の溝」を施し、路面をしっかりキャッチします。 つま先・かかと部のスタッドレス仕様で安心歩行ができます。
用途凍結路の安心歩行に。仕様コンパル スタッドレス・スパイクトラスコ品番828-9565材質合成ゴム質量(g)94適合サイズ(cm)23.0~28.5
ツールセット E-ValueツールセットE-Value(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。入組点数70セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
ポップアップバッグPRO SK11ポップアップバッグPROSK11(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。 D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。安心のフタ付きです。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底加工撥水加工
ロングツールバッグ SK11ロングツールバッグSK11(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロングサイズなのでチェーンソーなど長尺工具の収納に便利です。使わない時はコンパクトにたためます。ベルトでしっかり固定が出来ます。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×150×180外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)150
万能ハサミ(ストレートタイプ) TRUSCO万能ハサミ(ストレートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)210刃長(mm)67トラスコ品番402-6781材質刃部:ステンレス鋼質量(g)178刃厚(mm)7.9
ハイスパイマン用替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン用替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
パーツキャリーボックス モノタロウパーツキャリーボックスモノタロウ(35件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ロック機能付きで、中にモノが入っている状態でも重ねて持ち運びが出来ます。
材質PP幅(mm)275ブルー高さ(mm)80質量(g)220奥行(mm)275
ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所)ミニテコMokuba(小山刃物製作所)(10件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!敷石、舗石の施工作業に!ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
19.0sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
ハッカー 杉野工業ハッカー杉野工業(10件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具