43ページ目: 作業工具

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

70,659件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイントカラービット5本組 ANEXボールポイントカラービット5本組ANEX(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5本組)
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
トルクレンチ5pcセット 大橋産業(BAL)トルクレンチ5pcセット大橋産業(BAL)(49件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属 収納に便利なブローケース付 設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)28~210負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応質量(kg)1.4幅W(mm)47高さH(mm)35付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
タッチナイフ オルファタッチナイフオルファ(11件のレビュー)
249税込274
1セット(2個)
当日出荷
ちょっと切るのに便利なコンパクトナイフです。 水洗いもできる最高級ステンレス刃。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース(中皿付) シルバー TRUSCOアルミケース(中皿付) シルバーTRUSCO(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂シルバー材質(本体)アルミ合金仕切板あり芯材合板材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)材質(取手)ABS樹脂鍵有
断熱材カッター ALLEX断熱材カッターALLEX(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。刃長(mm)200全長(mm)350ピッチ(mm)4トラスコ品番381-5773質量(g)160板厚(mm)1.5
六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア六角レンチセット(ミリサイズ)エンジニア(7件のレビュー)
389税込428
1セット(7本)
当日出荷
用途組み立て保守作業等に最適です。セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm仕様ミリサイズの極小レンチセットです。トラスコ品番368-8844形状L型質量(g)25先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
4ウェイラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)4ウェイラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
ペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプ ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプベッセル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 障害物を回避。手のスペースを確保。
仕様ベントアップ種類セット品商品構成セット品
ボールグリップドライバー(軸カバー付) ベッセルボールグリップドライバー(軸カバー付)ベッセル(7件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌日出荷
つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
コンビハンマ交換用ヘッド KTCコンビハンマ交換用ヘッドKTC(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)樹脂適合UD7-10トラスコ品番373-8922質量(g)25
ミクロカッター エンジニアミクロカッターエンジニア(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。全長(mm)125材質(本体)S55C質量(g)45切断能力(Φmm)0.6(銅線)
バイスプライヤ トップ工業バイスプライヤトップ工業(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類グリッププライヤRoHS指令(10物質対応)対応
ニューモルタルゴテ プロ 緑長(ミドリカネチョウ)ニューモルタルゴテ プロ緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウソケットレンチ プッシュタイプ セットモノタロウ(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(15点組)
当日出荷
ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36材質クロームバナジューム鋼質量(g)430セット内容・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14・エクステンションバー75L・プッシュタイプ ラチェットハンドル送り角度(°)5
竹ピンセット ホーザン竹ピンセットホーザン(10件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様完全非磁性材質RoHS指令(10物質対応)対応
ロングテーパーヘッドスパナ エイトロングテーパーヘッドスパナエイト(5件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ワイヤーストリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220
強力ニッパ フジ矢強力ニッパフジ矢(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
ネジザウルス エンジニアネジザウルスエンジニア(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)150トラスコ品番222-0849材質S58C質量(g)125刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)アズワン品番1-6629-01RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃 モノタロウのこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃モノタロウ(1件のレビュー)
489税込538
1本ほか
当日出荷
のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質SK85全長(mm)302ピッチ(mm)1.75刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
ネジモグラ ミドルセット エンジニアネジモグラ ミドルセットエンジニア
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)97差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
ちょっとナッター2 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター2LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック
当日出荷
●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウプレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプモノタロウ(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業にヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向歯数24T種類プレセット形取扱説明書(1.7MB)
なめたネジを外すドライバー SK11なめたネジを外すドライバーSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。対応M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
木製トンボ完成品 OWL木製トンボ完成品OWL(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。全長(mm)1500先幅(mm)660質量(g)1500
ソケットアダプタービット SK11ソケットアダプタービットSK11(6件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35(ソケット用)ビット全長(mm)25
ハトメの玉 SK11ハトメの玉SK11
149税込164
1パック(60個)
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
ポップアップバッグ SK11ポップアップバッグSK11(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。 使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。仕様ショルダーベルト別売材質合成繊維耐荷重(kg)5まで
スイスイダンプ CAPTAIN STAGスイスイダンプCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
NTカッター A型 NTカッターNTカッター A型NTカッター
269税込296
1本
当日出荷
ボールラチェットドライバー ベッセルボールラチェットドライバーベッセル(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
精密ナイフ替刃 EIGERTOOL(アイガーツール)精密ナイフ替刃EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合本体EF-06RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
ユニバーサルジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ユニバーサルジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
プラスチックハンマー ANEXプラスチックハンマーANEX(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)285材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理ハンドル径(Φmm)32頭部長(mm)100質量(g)272トラスコ品番493-6451
インパクトレンチ用 ピン ミトロイインパクトレンチ用 ピンミトロイ(6件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷から7日以内出荷
強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(硬線用)KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッド形状ストレート

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具