8ページ目: 作業工具

KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

70,053件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアレンチ ダブルフレックス モノタロウギアレンチ ダブルフレックスモノタロウ(97件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5
替頭 プラスチックハンマー用 モノタロウ替頭 プラスチックハンマー用モノタロウ(23件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
プラスチックハンマーの交換用のヘッドです。
種類ハンマー替ヘッド硬度A90
刻印セット 英字 モノタロウ刻印セット 英字モノタロウ(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(27本組)
当日出荷
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別英字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
片頭 剛彩ビット ベッセル片頭 剛彩ビットベッセル(7件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)ほか
当日出荷
狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)-材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
角バッグ 折りたたみ モノタロウ角バッグ 折りたたみモノタロウ(70件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。 69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
アートナイフプロ替刃 オルファアートナイフプロ替刃オルファ(19件のレビュー)
329税込362
1箱(5枚)ほか
当日出荷
すぐれた切れ味、耐久性オルファ特製刃
RoHS指令(10物質対応)対応
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ビットは別売りです。
メガドラ普通ドライバー ベッセルメガドラ普通ドライバーベッセル(49件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット モノタロウソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セットモノタロウ(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(9点)
当日出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。六角対辺(mm)6.35セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウラチェットハンドル フルターンタイプモノタロウ(212件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
先長ラジオペンチ モノタロウ先長ラジオペンチモノタロウ(29件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160先端先長バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)最大24質量(g)104刃部硬度60~65HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スーパーバスケット SB-370 リングスタースーパーバスケット SB-370リングスター(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり 使いやすいミドルサイズです。 サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)285有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)233
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(82件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(57件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両面ハトメパンチ SK11両面ハトメパンチSK11(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
マグネットキャッチ モノタロウマグネットキャッチモノタロウ(52件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して全長(mm)20質量(g)10適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
ツールバック モノタロウツールバックモノタロウ(81件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
収納力バツグンの便利な工具バッグ ショルダーストラップ付の2WAYタイプ。 外側8ヶ所、内側8ヶ所のポケット付き。 開口部が大きく収納物の出し入れが簡単にできます。
用途工具の運搬・保管に質量(kg)0.8材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×240×270ポケット数(外側)8ヶ所、(内側)8ヶ所外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)270関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)240
アートナイフプロ オルファアートナイフプロオルファ(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚)トラスコ品番360-0688厚さ(mm)13.7全長(mm)172質量(g)29.5全幅(mm)16刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
別たち オルファ別たちオルファ(17件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm)43トラスコ品番360-7381質量(g)57.5適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ゴムハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(36件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
ワイヤーストリッパー モノタロウワイヤーストリッパーモノタロウ(67件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160質量(g)360関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
小物入バック 中林製作所小物入バック中林製作所(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大型サイズで様々な物を収納可能。大型チョーク型バッグなので、物の出し入れが簡単。
材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム寸法(mm)約W150×H195×D100質量(g)230適合ベルト幅(mm)50適合カラビナサイズ(mm)6
ツールバック 小 モノタロウツールバック 小モノタロウ(257件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ジッパー式の大きな開口部で出し入れしやすい! ポケット11個、ホルダー10個で小物の収納にも優れています。 ちょっとした出張修理などにも最適サイズ。
質量(kg)0.5材質(本体)ポリエステル600D本体寸法(mm)約330×約200×約230ポケット数(外側)6ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)10ヶ所外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)230関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)200
ヘックスローブレンチセット モノタロウヘックスローブレンチセットモノタロウ(11件のレビュー)
799税込879
1セット(9本組)
当日出荷
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ディープソケット 6角 12.7sq モノタロウディープソケット 6角 12.7sqモノタロウ(115件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
先曲がりピンセット ホーザン先曲がりピンセットホーザン(20件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
カストリハンマー モノタロウカストリハンマーモノタロウ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業全長(mm)300質量(g)342種類溶接用ハンマー刃幅(mm)22材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)151
ハンドナッター 両手式 モノタロウハンドナッター 両手式モノタロウ(87件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.2MB)
円形刃45ミリ替刃 オルファ円形刃45ミリ替刃オルファ(26件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷
刃径(Φmm)45適合替刃・カッター29B、41B、156B刃厚(mm)0.3材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダー チャンピオンツールビットホルダーチャンピオンツール(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
419税込461
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
リベットセット ハンドタイプ モノタロウリベットセット ハンドタイプモノタロウ(175件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン圧着ペンチ (絶縁閉端子用)ホーザン(25件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー ドライバー付 モノタロウウォーターポンププライヤー ドライバー付モノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に最大口開き(mm)47仕様開口調整5段階全長(mm)255材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ質量(g)280
ミリオンボックス 明邦化学ミリオンボックス明邦化学(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小物の整理に最適 中身が見やすいクリアタイプのミニボックス
クリア材質(本体)ポリプロピレン材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(止具)耐衝撃性コーポリマー

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具