作業工具 :「エアレンチ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
3本爪タイプのエアフィルターレンチ。
用途トラックのエアブレーキのフィルターカートリッジを外す際に
質量(g)925
全高(mm)85
爪長さ(mm)60
差込角(sq.)1/2
外径(mm)100-145
1個
¥85,980
税込¥94,578
90日以内出荷
圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
質量(g)590
最大トルク(N・m)68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5
空気消費量(L/min)283
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーインレット1/4"
能力ボルト径M10
使用エアーホース内径(Φmm)10
差込角(DR)3/8inch
適合コンプレッサー3HP以上推奨
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
柄が長~い!。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
用途天カセのフレアナット締め・緩めに最適!
質量(g)310
トルク(N・m)305.1
口開き(mm)8~32
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):250●能力標準ボルト径(mm):10●全長(mm):169●質量(kg):0.55●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.32
アズワン品番67-5999-04
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):150●能力標準ボルト径(mm):12●全長(mm):265.4●質量(kg):1.1●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.36
アズワン品番67-5999-05
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
一目でサイズがわかる、カラーリング付。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)使用不可
材質(本体)CR-V
12.5mm=1/2 ”ドライブの電気または空気レンチで使用するための 9 個のインパクトソケットを備えたソケットレール。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。使用されている六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に見つけることができます 。レールは金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除を保証します。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
セット内容1/2”インパクトソケット 004570・004571・004572・004573・004574・004575・004576・004577・004578(13・14・15・16・17・18・19・20・21mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)
ソケット長さ(mm)38
レール(mm)30×370
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)299
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×100
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)241
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×25×100
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

インパクトソケット セット
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。
仕様ソケットホルダー付
セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
仕上黒仕上
クリップの色青
1セット(9個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)285
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×30×100
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ソケット中央部がくびれており、ソケットを回す際にソケットのねじれが発生し、エアインパクトレンチを使う際の過剰なパワーを逃がす。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。自動車のアルミホイールの交換など。
材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM440)
タイプ薄型
差込角(mm)12.7
表面処理ショット仕上げ
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)19
トラスコ品番758-0363
セット内容8点:JHW6M-619A、622A、624A、627A、630、632、636、641(ピン・Oリングは別売です。)
材質特殊工具鋼
質量(g)3750
1セット(8個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-6811
セット内容10点:JHW36810、36811、36812、36813、36814、36815、36816、36817、36818、36819(ピン・Oリングは別売です。)
材質特殊工具鋼
質量(g)1394
1セット(10個)
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-6838
セット内容13点:JHW35407、35408、35409、35410、35411、35412、35413、35414、35415、35416、35417、35418、35419(ピン・Oリングは別売です。)
材質特殊工具鋼
質量(g)1446
1セット(13個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-6820
セット内容JHW36607、36608、36609、36610、36611、36612、36613、36614、36615、36616、36617、36618、36619、プランジャータイプのインパクトレンチを使用してください。
材質特殊工具鋼
質量(g)770
1セット(13個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番758-0312
セット内容JHW2M-607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619
材質特殊工具鋼
質量(g)762
1セット(13個)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)40
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
全長(mm)130
トラスコ品番817-9741
材質専用クロームバナジューム
質量(g)263
1個
¥8,598
税込¥9,458
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)19.0
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)25.4
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)25.4
全長(mm)125
トラスコ品番817-9735
材質専用クロームバナジューム
質量(kg)1
1個
¥37,980
税込¥41,778
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)19.0
全長(mm)99
トラスコ品番817-9708
材質専用クロームバナジューム
質量(g)654
1個
¥24,980
税込¥27,478
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)凹9.5凸12.7
トラスコ品番817-9737
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)35.5
質量(g)62
1個
¥3,798
税込¥4,178
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)凹25.4凸19.0
トラスコ品番817-9736
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)70
質量(g)575
1個
¥19,980
税込¥21,978
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
トラスコ品番817-9721
1個
¥36,980
税込¥40,678
59日以内出荷
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。
仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。
最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。
締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。
校正はトルクレンチテスタで行えます。
LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
用途締付作業用
組み立て、量産用
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
大型車両ホイールナットに最適です。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
差込角(mm)25.4
対辺寸法(mm)32
トラスコ品番817-9732
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)270
質量(kg)2
1個
¥31,980
税込¥35,178
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
大型車両ホイールナットに最適です。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0
対辺寸法(mm)32
トラスコ品番817-9705
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)400
質量(kg)3
1個
¥22,980
税込¥25,278
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)9.5
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)28
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
差込角(mm)12.7
材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。