作業工具 :「ソケットレンチ 9.5mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
差込角(mm)9.5
種別ホールド
吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
用途各種サイズのソケットを収納したセット品。
差込角(mm)9.5
材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
穴角12角
差込角(mm)9.5
全長(mm)63
溝深さ(mm)28
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
鏡面磨きで仕上げたベーシックな丸形ラチェットハンドル。頭部のプッシュ操作でソケットを素早く脱着可能!
差込角(mm)9.5 (3/8")
全長(mm)200
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)340
最大トルク(N・m)196
ヘッド径(Φmm)36
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状ヘキサゴン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 40PCS
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
穴角12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角6角
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
穴角6角
差込角(mm)9.5
各種サイズのソケットを収納したセット品。
便利なスイング式ホルダー!!
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。
差込角(mm)9.5
セット内容ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー
材質クロームバナジウム鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼
差込角(mm)9.5
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm+9.5mm差込角ソケット。
出番の多いサイズをセットアップ!
収納に便利なハードケース付き。
セット商品数40
セット内容9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19)6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12)9.5mm角ラチェットハンドル・ソケットアダプター(9.5→6.35mm)エクステンションバースパークプラグソケット21mmドライバービット(-4・-5.5・-7、+0・+1・+2・+3)ポジドライブビット(PZ1・PZ2・PZ3)ヘックスローブビット(T15・T20・T30)6.35mm角スピンナハンドルビットアダプター
1セット(40点組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角12角
ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)9.5
セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個
質量(kg)7.5
差込角(mm)9.5
セット商品数82
ケース寸法(mm)355×220×220
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。
AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。
パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。
刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
差込角(mm)9.5
ソケット形状6角
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)55
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)25
トラスコ品番387-9437
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
12角タイプのソケットです。
用途ソケットレンチ用ソケット駒
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)凹凸9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スタンダード品。ソケットレンチセット 40PC。丈夫なブローケース。ソケット(9.5mm角)はミリサイズとインチサイズが揃っているので幅広く使えます。ラチェットハンドル200mm(9.5mm角)、ソケットアダプター(9.5mm凹×6.35mm凸)、エクステンションバー75mm(9.5mm角)、プラグソケット21mm(9.5mm角)。スピンナーハンドル150mm(6.35mm角)。ブローケース。
セット商品数40
差込角(mm)6.35、9.5
全長(mm)315
質量(g)1600
ソケット内容(mm)(ソケット/6.35)4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、(ソケット/9.5)9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 3/8", 7/16", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
1セット(40点組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)265
トラスコ品番395-7101
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数24
質量(g)378
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 40PCS
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
セット商品数12
差込角(mm)9.5
トラスコ品番301-9799
質量(kg)1.45
ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、24
ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH3-B)エクステンションバー(TEB3-75・TEB3-150)ユニバーサルジョイント(TUJ3)
1セット(12点組)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。
ショートタイプで可動域が広く大変便利です。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
用途狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)46.5
トラスコ品番439-5565
材質クロームバナジューム
質量(g)57
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
樹脂製で超軽量。ソケットレンチ用ソケットの収納に。レール両端に壁掛け用穴付き。
用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。
差込角(mm)9.5
クリップの色レッド
タイプショート
セット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S
質量(g)610
トラスコ品番307-8191
先端形状T型トルクス
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。