作業工具 :「ナット 4mm」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

1,142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)プラスチック エスコ品番EA565-4 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-4 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

ドライバー ナットタイプ モノタロウ 動画あり
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー 表面処理ニッケルメッキ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。 種類ナットドライバー 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類ナットドライバー 深さ(mm)ボックス/18 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット品の詰め替え用ナットとして使用できます。
用途ナットでの締結作業に。 材質アルミニウム 箱入数100個
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプションのマンドレルです。
用途ナットでの締結作業に。 材質スチール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オプションのマンドレルです。
用途ナットでの締結作業に。 材質スチール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着すればM3~M6(スチールは最大M5)まで対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。 トラスコ品番257-8139 セット内容M5用ノーズピース×1個 M5マンドレル×1個 材質本体:スチール 全長(mm)210 適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高いブラインドナット(M4、M5)がセットになっています。ラチェット機能により通常のナッターより40%の負担を軽減します(同社比)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着して、M3、M6(スチールは最大M5)にも対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。 付属品持ち運び用収納ケース トラスコ品番257-8138 セット内容ハンドナッター(1435454)、M4/M5用ノーズピース×1個、M4/M5マンドレル×1個、M4ブラインドナット100個(1433700)×1箱、M5ブラインドナット100個(1433701)×1箱 材質本体:スチール ケース:樹脂 全長(mm)210 適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 差込角(inch)1/4(6.35mm) 寸法L(mm)23 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
材質(グリップ)樹脂 仕様透明ケース入 全長(mm)105 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
用途ナット割り専用。 割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm)60 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DK-14 精密ナットドライバーセット エンジニア 動画あり
トラスコ品番147-6555 全長(mm)140 材質/仕上先端:クロムモリブデン鋼、軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:セルロースアセテート、回転キャップ:ポリプロピレン 質量(g)155 グリップ径(Φmm)14 商品構成セット品
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップディープソケット
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 寸法L(mm)50 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型 全長(mm)105 質量(g)120 サイズ規格ミリ
1セット(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に 仕様クリアケース入 トラスコ品番302-9051 質量(g)190 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 ケース寸法(mm)86×140×20 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)22 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-22 全長(mm)100 質量(g)620 外径(Φmm)34.3 寸法D1(mm)34.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)22
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)19 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-19 全長(mm)100 質量(g)580 外径(Φmm)30.5 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)19
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ナットツイスターレールセット
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] セット内容4、4.5、5、5.5、6、7 質量(g)105 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. レール(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6点組)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

差込角(inch)3/4 対辺(mm)32 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164ED-32 全長(mm)100 質量(g)810 外径(Φmm)46.8 寸法D1(mm)46.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)32
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)24 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-24 全長(mm)100 質量(g)640 外径(Φmm)36.8 寸法D1(mm)36.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)24
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

差込角(inch)3/4 対辺(mm)30 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-30 全長(mm)100 質量(g)720 外径(Φmm)44.3 寸法D1(mm)44.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)30
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)29 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-29 全長(mm)100 質量(g)685 外径(Φmm)43 寸法D1(mm)43 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)29
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)21 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-21 全長(mm)100 質量(g)610 外径(Φmm)33 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)21
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)17 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-17 全長(mm)100 質量(g)555 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)17
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷


差込角(inch)3/4 対辺(mm)27 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-27 全長(mm)100 質量(g)690 外径(Φmm)40.5 寸法D1(mm)40.5 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)27
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります