作業工具 :「フレア トルクレンチ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±4
主な用途冷媒機器
こんなお得な商品も!

ラチェットトルクレンチ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
主な用途冷媒機器
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます
●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
校正証明書付
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
校正証明書付き
トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm。トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットですルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。ハードケース付
セット内容トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・トルクレンチとフィックスレンチ
精度(%)±3
1ケース
¥39,700
税込¥43,670
翌日出荷
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様新冷媒用
ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに
精度(%)±4
主な用途冷媒機器
材質ステンレス、合金
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。
先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様校正証明書付
精度(トルク)±4%
ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ
精度(%)±3
1ケース
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫!
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)200、248、248、285
トルク調整範囲(N・m)18/42/55/75
負荷方向右
主な用途冷媒機器
セット内容FS-530A、B、D、F×各1、収納ケース
フレアサイズ(inch)1/4、3/8、R410A 1/2、R410A 5/8
口径(Φmm)17、22、26、29
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
校正証明書付
用途R410A専用
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
校正証明書付き
1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応
安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)10~75
主な用途冷媒機器
セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケース
フレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8
口径(Φmm)17、22、24、27、26、29
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
種類ヘッド交換形
ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形
全長(mm)315~342
トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75
主な用途冷媒機器
エスコ品番EA723-25
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌々日出荷
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り”
ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々
ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
主な用途冷媒機器
校正証明書付き
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途冷媒機器
冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。
用途エアコン取付作業等
全長(mm)265
質量(g)455
寸法D(mm)43.5
寸法T(mm)10.2
二面幅(mm)22
締付トルク(N・m)38
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして、手に軽いショックが伝わります。
用途エアコン取付作業等
全長(mm)255
質量(g)409
寸法D(mm)33.5
寸法T(mm)10.2
二面幅(mm)17
締付トルク(N・m)18
1本
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。
用途エアコン取付作業等
セット内容FRT-1718N(1/4"用)、FRT-2238N(3/8"用)、布製ポーチ
寸法(mm)(ポーチ)123×340×53
質量(kg)1.1
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用フレアナットレンチインサートです。
用途配管フレアナット締め付け等のトルク管理用
材質クロムバナジューム
差込角(mm)9×12用
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
新冷媒のフレア管継手フレアナットの標準締付トルクをあらかじめ設定しています。ラチェットタイプによりフレアナットから外すことなく使用できます。
厚さ(mm)【ヘッド】10.4
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
新冷媒のフレア管継手フレアナットの標準締付トルクをあらかじめ設定しています。ラチェットタイプによりフレアナットから外すことなく使用できます。
厚さ(mm)【ヘッド】13.4
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長220mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径17mm×トルク値(18Nm) R410A
フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
締付トルク(N・m)18
全長(mm)220
主な用途エアコン専用
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長230mm フレアナット3/8"(9.53mm) 口径22mm×トルク値(42Nm) R410A
フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
締付トルク(N・m)42
全長(mm)230
主な用途エアコン専用
差込角(mm[inch])9.53(3/8)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
アズワン品番65-9273-61
1本
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
アズワン品番65-9273-60
1本
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます
ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)
ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止
”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。