作業工具 :「厚み19mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
1×4材(19×89mm)と2×4材(38×89mm)の幅と厚みに合わせた専用スコヤです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのであてて、しるすの簡単動作でネジ位置を罫書けます。
材質亜鉛めっき鋼板
質量(g)66
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×127×13
1個
¥554
税込¥609
3日以内出荷
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。
サイズはカラーで識別が容易。
ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
セット内容BP49-17G、19G、21G
1セット(3本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
太さ1.0mm。クラスプ用のWロック箇所用のピンの取り合わせです。12種各5本計60本セット。
用途厚み:1.0Φmm。長さ:10/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/24mm
1セット(60本)
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様アゴ部分厚み:19mm
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)315
質量(g)860
呼び寸法(mm)300
最大開口(mm)60
アズワン品番64-7865-54
1丁
¥9,050
税込¥9,955
当日出荷
ストレートタイプ
12ポイント
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。
めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410
アズワン品番68-1830-10
1本
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
仕様ヘッド厚み:19mm
全長(mm)152
ヘッド径(Φmm)36
送り角度(°)3.6
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7886-90
1丁
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:19mm
全長(mm)243
質量(g)410
ヘッド径(Φmm)36
送り角度(°)6
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7887-43
1本
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19~24(3/4"~15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387
アズワン品番65-9267-50
1本
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。、両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。、キャスター交換等に最適。
超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。