作業工具 :「対辺46mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
穴角6角
差込角(mm)25.4
二面幅(mm)46
トラスコ品番853-1268
質量(kg)1
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
ソケット形状6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)46
トラスコ品番853-1192
質量(kg)1
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
穴角6角
差込角(mm)31.8
二面幅(mm)46
トラスコ品番853-0784
質量(kg)1
1個
¥9,498
税込¥10,448
60日以内出荷
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。
カチオン電着塗装仕上げです。
ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。
対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装
シノの有無有
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。カチオン電着塗装仕上げです。ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
厚さ(mm)80
・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口ラチェットスパナ
タイプ片爪タイプ
穴角6角
差込角(mm)38.1
二面幅(mm)46
トラスコ品番853-0803
質量(kg)2
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
穴角6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)46
トラスコ品番853-1191
質量(g)65
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様6ポイント片爪タイプ
材質ハンドル:SS400爪:S45C
厚さ(mm)65
全長(mm)590
質量(g)3400
対辺(mm)46
型番KS0046
1本
¥19,500
税込¥21,450
当日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)46
全長(mm)280
エスコ品番EA613B-46
質量(g)1220
寸法a(mm)23
寸法b(mm)69
寸法h(mm)40
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)19
穴角12角
仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)21.8×25.2
寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2
全長(mm)645
質量(g)2550
対辺(mm)46
ギア数(ラチェット)60
1個
¥24,100
税込¥26,510
当日出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
穴角6角
差込角(mm)19
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
主な用途水道、建設、電力等
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ギア数24歯
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
差込角1”sq(25,4mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが17~46mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)17~46迄
差込角(sq.)1”(25.4mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
欠品中
差込角3/4”sq(19mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが16~46mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)16~46迄
差込角(sq.)3/4”(19mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
差込角1”sq(25,4mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが17~46mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)17~46迄
差込角(sq.)1”(25.4mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
差込角3/4”sq(19mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが16~46mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)16~46迄
差込角(sq.)3/4”(19mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角6角
差込角(mm)19
全長(mm)150
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
9日以内出荷
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。