作業工具 :「時計 電池交換工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。
セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19
トラスコ品番341-8596
セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)
質量(kg)1.17
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セット内容: S-903ハイパー指サック, S-283側あけ(こじあけ口小用), S-284側あけ(こじあけ口細用), A-MS3360Aマイナスドライバー, A-KDK19プラスドライバー, E02K-1ステンレスピンセット, A-SA001プラスチックピンセット, A-KRA03ナイロンブラシ, S-822電池蓋オープナー, S-916シリコングリス塗布器, A-KTZ003導電性作業用マット, A-MY910ナイロン布, プラスチックセット箱 ※使用マニュアル付き
用途ケースサイズ:287x221x78mm。ケース素材:ポリプロピレン。ケースフック素材:耐衝撃性コーポリマー
1セット
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に
セット内容ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6
入組点数17
1セット(17点)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。
種類精密ドライバー
先端形状ピン抜き/バネ棒外し
先端刃幅(mm)0.8
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
仕様時計バンドピン外し
材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)80
軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)
軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)
グリップ径(Φmm)5
トラスコ品番493-6388
質量(g)17
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類精密ドライバー
刃先マグネットなし
軸貫通なし
軸径(Φmm)0.7
全長(mm)90
軸長(mm)10
本数1
トラスコ品番371-5311
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。
先端長さの調節が可能です。
種類精密ドライバー
先端形状ピン抜き
材質(グリップ)真鍮
本数1
人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
長さ(mm)12cm
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
8日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。