作業工具 :「狭いところ ボルト」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番828-5034
セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)46
厚さ(mm)9.5
全長(mm)232
質量(g)802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-5665
セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-71
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個
材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼
質量(g)1380
差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36
アズワン品番64-8407-79
差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7
差込角凸(mm)H30
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-7269
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-67
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
鉄骨住宅の組立など狭い場所や深いところに最適。
こんなお得な商品も!

ビットソケット セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。
仕様煌
付属品スリムホルダー・ソケットアダプター
ビットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3
ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
質量(g)753
差込角(mm)H30
最大トルク(N・m)500
アズワン品番64-8407-42
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)H30
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。
目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。
材質スウェーデン特殊鋼
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質鋼材
口開き(mm)0~24
ボルトナット最大寸法M16
色(グリップ)イエロー
1本
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
口開きがワイドで軽い、薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業。
色(グリップ)スモーク
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質鋼材
色【グリップ】イエロー
口開き(mm)0~36
ボルトナット最大寸法M24
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質鋼材
口開き(mm)0~36
ボルトナット最大寸法M24
色(グリップ)ブルー
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質鋼材
色【グリップ】ブルー
曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています。ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです。狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています。
用途六角穴付きボルトの締結や取り外しに。
付属品トリプルハンドル、ホルダ
トラスコ品番257-0244
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
材質特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
全長(mm)203
入数(本)9
1セット
¥6,088
税込¥6,697
当日出荷
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質鋼材
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。
用途狭い場所、トイレの配管等。
材質鋼材
色【グリップ】ブルー
口開き(mm)0~48
ボルトナット最大寸法M30
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番374-5694
セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)
質量(g)201
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビットソケット セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジの締付け作業。
仕様煌
付属品スリムホルダー・ソケットアダプター
ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断
寸法(mm)370×115×52
質量(kg)1.8
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつかみます。ネジを緩めて保持できます。マグネットではないので鉄くずを拾いません。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。緩めたネジをつかんで、手元に運ぶ作業に最適。指の届かない狭いところにあるネジに。高所や天井など作業しにくい場所にあるネジに
付属品プラスティック製タグ
トラスコ品番113-2621
材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)72
対辺(mm)1.27
対辺寸法(mm)1.27
首下長(mm)13
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

レンチ 水栓配管用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
全長(mm)230~410
適合ナット38mmまで
硬度HRC48~52
材質(レンチ)Cr-V
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本品はW3/8寸切りボルト専用です。
フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。
ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)
本体が90度曲がりますので早回しができます。
軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。
ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに
使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。