作業工具 :「証明書」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 付属品専用樹脂ケース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)237 差込角(mm)9.53 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.33
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ピットは別売りです。
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバチェッカ
エコ商品
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子) 消費電力(W)5以下 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信 統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000データ 測定方向右方向 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 精度(%)±3
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 精度(%)±3
1本ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±5 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ハードケース
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)9.5 歯数36
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
用途締結トルクの管理に。 全長(mm)252 質量(g)400 差込角(mm)6.3 頭部幅(mm)22 トルク調整範囲(N・m)3~15 最小目盛(N・m)0.1
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789 方向(負荷方向)右 精度(%)±3 耐電圧(V)AC1000
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理 全長(mm)335 質量(g)1000 差込角(mm)9.5 頭部幅(mm)33 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5
1本
41,980 税込46,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット付。 軽量、見やすい目盛、検査用として最適です。 目盛は左右トルクに対応。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 アームは内部応力を一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。
用途検査、締付け用 全長(mm)520 質量(kg)1.2 適合ねじ普通鋼:(M14)、ハイテン:M10 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)10~120 最大トルク時の手力(N)269 最小目盛(N・m)2
1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
極小ねじ(M1~M2)用プリセット形空転式トルクドライバ。
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)12.7 歯数36
1本
55,980 税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理 差込角(mm)12.7
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト締め付けトルクレンチの基本形。ハンドル部分はローレットです。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品トルク調整ハンドル
1個ほか
74,980 税込82,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東日製作所ラインチェッカ
簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。
用途ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
1台ほか
229,800 税込252,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類プレート形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)220 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1~7 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用
1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途精密締付作業 仕様非空転式、目盛付、ISO6789
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プレート形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)320 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)1 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用
1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)335 差込角(mm)9.53 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20.0~100.0 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.69
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様LS/MS付、ISO6789
1個ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。 耐電圧(V)AC1000 負荷方向
1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります