作業工具 :「配管用スパナ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

521件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。 材質S45C(焼入れなし)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205 トラスコ品番363-5015 質量(g)215 寸法l(mm)60 寸法W(mm)16~68
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに 全長(mm)281~460 適合ナット10~32mm 硬度HRC先端:45~55 材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68 トラスコ品番369-3147 質量(g)245 寸法t(mm)9.6 全長L(mm)242 寸法T(mm)17 モーメント(N・m[kgf・m])147[15] 口深(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

配管用のレンチです。
トラスコ品番369-8696 セット内容M26-1011、1214、1719 全長(mm)155、160、165 質量(g)340
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
用途油圧マニホールド等 精度±3% 最小単位0.1
1個ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MFTR68A ラチェット式たて型アルミモーターレンチ スーパーツール 動画あり
ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番363-5007 質量(g)265 寸法L(mm)210 寸法l(mm)60 寸法W(mm)16~68
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


【用途】 締付作業用
仕様●トルク調整範囲 最小~最大(N・m):24~120●締付可能な最小ピッチ間距離Smm:54●ヘッド外幅C×板厚(mm):51.6×14●寸法 口幅W(mm):32H●精度(%):±3 アズワン品番67-5800-36
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

チェーンレンチ モノタロウ 動画あり
チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ソケット部はロングタイプ。 配管、ダクト、電機等の設備工事のボルト、ナットの着脱作業に大変効率よい作業が出来ます。10×13mmスパナ適合六角対辺12mm全長(mm)150
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ソケット部はロングタイプのラチェット機構
ラチェット機構あり トラスコ品番385-9983 質量(g)200 適合ナット(サイズ10)M6・1/4、(サイズ13)M8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

樹脂製布ホルダー付
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)250 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器 セット内容STW17H・STW22H 質量(g)800 校正証明書付き
1セット
16,980 税込18,678
8日以内出荷

パイプレンチ モノタロウ 動画あり
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ 動画あり
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±4 主な用途冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初) スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 種別スーパートング
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。 最大口開き(mm)80 トラスコ品番363-4973 全長(mm)284 質量(g)450 口深(mm)48
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。 ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理に トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1.0 負荷方向 トラスコ品番166-2654 セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170) 寸法(mm)二面:20~53 質量(kg)1 精度±5% 頭部幅(mm)90
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。
用途ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。 。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。 。目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容モンキーレンチ×1 材質スチール(炭素鋼) 質量(g)約286 最大口開き(mm)24 保証期間1年間 サイズ(mm)W約54×D約14×H約205
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。 トラスコ品番401-7737 材質本体:樹脂、ベルト:ゴム 全長(mm)230 呼び寸法くわえられる管:20~150A 管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170 ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズ 動画あり
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ) モノタロウ 動画あり
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに 使用範囲(mm)25~160 全長(mm)775 質量(g)340 ベルト幅(mm)19.25 ベルト長さ(mm)570 ベルト厚(mm)3.8
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります