作業工具 :「20sq」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
差込角(mm)19
二面幅(mm)20
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1117
材質特殊鋼
質量(g)420
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
差込角(mm)25.4
二面幅(mm)20
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1200
材質特殊鋼
質量(g)650
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
差込角(inch)3/8
対辺(mm)20
エスコ品番EA617DJ-20
全長(mm)28.5
外径(Φmm)28.0
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)20
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EF-20
全長(mm)67
質量(g)517
外径(Φmm)44
寸法D1(mm)40
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)22.5
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
マグネットでソケットを保持するソケットホルダーです。
スタッドはネジ式になっており、緩めて任意の位置に動かし、締めて位置を固定することが可能です。
裏面もマグネットになっているので、工具箱の中だけでなく側面などに貼りつけることも可能です。
全長(mm)300
差込角(sq.)1/4sq用
スタッド数20
1個
¥5,964
税込¥6,560
5日以内出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)253
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)4~20
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NE-20
1個
¥27,650
税込¥30,415
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)253
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)4~20
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-20
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
差込角(inch)3/4
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EE-38
寸法(mm)38×20
全長(mm)100
質量(g)952
寸法D1(mm)56
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)13
1個
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA618CN
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)387
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NE-100B
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)387
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-100B
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)387
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-100
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
80ギアのハイグレードトルクレンチ。
ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。
モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm
質量(g)145
電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)
全長L(mm)210
測定範囲(nm)1-20
フレーム幅(mm)22.6
差込角(sq.)1/4
フレーム厚さ(mm)26
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)500
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~200
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-4
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)135
質量(g)100
ナット外径(Φmm)20~42
差込角(inch)1/2"
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1,2,3●マイナスビット:4,6●トルクスビット:10H,15H,20H,25H,27H,30H,40H●六角ビット:2,2.5,3,4,5,6●ソケット:8,10,12,13,14,16,17,18,19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース
全長(mm)215
質量(g)ラチェット:447
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400
使用時間(分)約50
頭部厚(mm)15
充電時間(分)約90
ヘッド幅(mm)25
1セット
¥18,290
税込¥20,119
当日出荷
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ソケットレンチ セット 46PCS
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
セット商品数40
セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)、メタルケース
材質クロームバナジウム、クロームメッキ
質量(kg)2.44
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145
1セット(40点組)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4
セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
こんなお得な商品も!
工具セット 差込角12.7mm
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300
耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1本で3役の万能電工ペンチ。
配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220
トラスコ品番858-6305
質量(g)193
適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型
適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
早回しに便利な小型ラチェット式ハンドルソケットの交換に便利なクイックリリースボタンタイプ差込角:9.5mm角(3 / 8"sq)全長:約20cm
差込角(mm)9.5mm角(3 / 8"sq)
全長(cm)約20
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。
トラスコ品番403-0294
ロープ径(Φmm)6
張線能力(kg)1000
ロープ長さ(m)1
掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)
破断荷重(kN)ロープ:12
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
プロの方にお薦めします。特に切断能力にすぐれています。端子圧着、2.0sqまで可能。刃先が長い。2060Nは脱皮穴なし
全長(mm)200
質量(g)300
呼び寸法200
使用範囲2.0Sg迄
取付穴落下防止用ひも取付穴:有
切断能力(Φmm) 鉄線3.2
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm
全長(mm)ミニラチェット:93
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
ヘッド寸法(mm)厚さ:10
ギア数52
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。1/2SQラチェットハンドル、1/2SQスライドハンドル、1/2SQエキステンションバー、1/2SQユニバーサルジョイント、1/2SQソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32、1/2SQソケット:16・18・20.8mm
セット内容1/2SQラチェットハンドル、1/2SQスライドハンドル、1/2SQエキステンションバー、1/2SQユニバーサルジョイント、1/2SQソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm、1/2SQソケット:16・18・20.8mm
寸法H(mm)70
セット商品数29
寸法W(mm)367
サイズD(mm)316
差込角(sq.)1/2
1セット(29個)
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適
セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm
差込角(mm)6.3
セット商品数37
寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8
ギア数45
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)3/8
セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
セット商品数26
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トラスコ品番409-3356
セット内容【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(20駒)/8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)【ナットスピナーハンドル】NSH4/12.7sq.(L=306)【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)【エクステンションバー】NEB4075/12.7sq.(L=75)、NEB4150/12.7sq.(L=150)
質量(kg)4.9
質量(1セット)(kg)4.9
ケース寸法(mm)447×150×55
1セット(26点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
セット商品数25
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
トラスコ品番409-3321
セット内容【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(18駒)/6、7、8、9、10、11、12【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(18駒)/13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)【ナットスピンナハンドル】NSH3/9.5sq.(L=253)【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)、NEB3250/9.5sq.(L=250)
質量(kg)2.7
質量(1セット)(kg)2.7
ケース寸法(mm)305×123×42
1セット(25点組)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
セット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm
質量(kg)20
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
¥75,500
税込¥83,050
当日出荷
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット
豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に
安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)
セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)
全長(mm)180
質量(g)200
差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)
スイッチ正転/逆転
電源Li-lon3.6V-2.000mAh
最大トルク(N・m)1.8
グリップ部(mm)42
操作(手操作)~5Nm
回転数(回/分)250
関連資料(1.4MB)
USBポートType-B
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。