作業工具 :「226クレ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)-
材質ダイハード鋼
種類段付
先端形状プラス(+)
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
スパナヘッド付単能形トルクレンチ
豊富な標準機種で即納体制
SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
精度±3%
デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。
軽量コンパクトタイプです。
左右ねじ締め付け測定可能です。
簡単操作です。
ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。
あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。
操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。
用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)226
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)380
測定範囲(nm)2-20
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)275
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
公差(出荷時)±3%
本体質量(g)737
測定範囲(nm)2~20
最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3%
アズワン品番65-2172-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に
トラスコ品番226-1585
セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN
全長(mm)230
質量(kg)1.8
差込角(mm)9.5
トルク調整範囲(N・m)3~60
最小目盛(N・m)0.01
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。
先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ
精度(%)±3
1ケース
¥56,700
税込¥62,370
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)370
全長L(mm)226
測定範囲(nm)2-20
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。
用途オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用
材質クロムバナジューム
差込角(mm)14×18用
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
用途ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
材質クロムバナジューム
差込角(mm)14×18用
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。