作業工具 :「4810」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋アソシエイツ平バイス
RoHS
様々な用途にご使用いただけるハンドバイスです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)63 口深(mm)20 全高(mm)38 全長(mm)144 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

東洋アソシエイツセンタリングスイベルバイス
RoHS
様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類リードバイス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。 トラスコ品番147-6540 材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 質量(g)120 タイプ静電防止タイプ 差込角(mm)4 トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11 最小目盛(cN・m)0.55 トルク(N・m)設定:0.05 シャンク径(mm)4 出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50 負荷方向 適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
1本
33,980 税込37,378
当日出荷

布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に 使用厚さ(mm)約1まで
1セット(10個)
759 税込835
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼットソーハイスパイマン
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。 セット内容本体×1、替刃×1 ピッチ(mm)1.41 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)225
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

カネミツ[コテ]モッコン鏝
材質 仕様本焼
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)105 材質Germany Stainless(18-8ステンレス製) 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別直型・無鈎
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つき ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100 差込角(mm)19.0 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール ラチェット機構あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に。軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要。 12角でボルト・ナットを挿入しやすく、作業効率がUP。 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
用途天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に 形状開口部:12角 寸法L1(mm)17 軸(mm)6.35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ナットスピンナーハンドル
RoHS
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。
ラチェット機構あり 首振りあり 材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用トルクスソケット
E形です。
全長(mm)30 差込角(mm)9.5 先端形状E型トルクス
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルスコーポレーション250Z-6-3 Cパイプ2048mm
250Z-6-3用のCパイプです。
適合品番250Z-6-3 部品番号(対応品番):250Z-6-3/18
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)230.5 質量(g)265 寸法d(mm)9.3 寸法D(Φmm)20
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ソケットレンチセット
1/2”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)1/2
1セット
72,980 税込80,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギア数は72枚(振り角度5°)の新タイプです。
用途ソケットレンチ用ラチェットハンドルです。 全長L(mm)130 質量(g)136 寸法H(mm)24 寸法W(mm)25.5 駆動角(sq.)6.35(1/4")
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナ(オフセット)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SUS304(18-8ステンレス)、ABS樹脂 先端幅(mm)2.5
1セット(2本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面幅(mm)10 トラスコ品番438-0151 質量(g)210 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
用途メタルワークベンチ用固定金具 トラスコ品番853-4810 セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2 材質/仕上アルミ製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)19.0
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):12●全長(mm):125●厚さ(mm):10●対辺寸法(mm):12●対辺(mm):12●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1142 アズワン品番67-2279-38
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷

RS Pro ゴム製マレット. RS PRO の高品質ゴム製マレットは、非常に汎用性の高い製品です。ゴム製ハンマーは、通常のハンマーの衝撃力を与えることができますが、表面がソフトな利点があります。部品や加工物を傷つけたりマークしたりしない場合、あるいはスパークの危険性が懸念される場合に、この機能は不可欠です。また、ゴム製ヘッドにより跳ね返りの可能性が低減され、精度と安全性が向上しています。 このハンマーは、衝撃を吸収するアッシュ木製ハンドルも備えており、長時間でも快適に使用できます。 ; 539-104 539-104 は黒のゴム製マレット、 550g です ; 381-4824 381-4824 は白いゴム製マレット 675g です ; 247-329 247-329 は黒いゴム製マレット、 450g です 特長と利点 丸形ゴム製ヘッド アッシュウッドハンドル 汎用性があり、多くの用途に適合します 用途 精密な衝撃を与えることができますが、半硬質の表面を持つゴム製マレットは、一般的な産業用途、金属加工、木工、仕上げ加工作業に最適です。ハンマーの柔らかい表面は、一般的な硬いハンマーよりも傷や欠けが小さいため、美観に対する影響が懸念される金属パネルでの作業に使用できます。また、丸まりや変形なしで部品をノックするのにも使用できます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 675gヘッド材質 = ゴムフェイス材質 = ゴムハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 64.0mm
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります