カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(43)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(2)
        • 工具セット(1)

作業工具 :「RM-17」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1セット
欠品中
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
板ラチェットめがねレンチ KTC板ラチェットめがねレンチKTC(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
82,980税込91,278
1セット(62点組)
翌々日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
板ラチェットめがねレンチセット KTC板ラチェットめがねレンチセットKTC
11,980税込13,178
1セット(3本組)
当日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])質量(g)640送り角度(°)20
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプトップ工業
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業シノ曲がりラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(14件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
コンパクトラチェットレンチ トップ工業コンパクトラチェットレンチトップ工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l2(mm)6
超ロングラチェットレンチ トップ工業超ロングラチェットレンチトップ工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
フレックスラチェットめがねソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスラチェットめがねソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル) トップ工業鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)トップ工業
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)305トラスコ品番470-8121材質オールステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)50シルバー質量(g)445角度(°)【シノ曲がり形状】17RoHS指令(10物質対応)対応
ALC用ラチェットレンチ トップ工業ALC用ラチェットレンチトップ工業
6,898税込7,588
1本
当日出荷
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。全長(mm)324材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様) トップ工業両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)トップ工業
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に全長(mm)310材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50質量(g)430
ステンレスラチェットレンチ トップ工業ステンレスラチェットレンチトップ工業
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
短ガチャ 鳶仕様 トップ工業短ガチャ 鳶仕様トップ工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
全長(mm)226材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
アルミショートラチェットレンチ トップ工業アルミショートラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
短ガチャ ストレート トップ工業短ガチャ ストレートトップ工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
切り替え式ラチェットコンビネーション スナップオン(Snap-on)切り替え式ラチェットコンビネーションスナップオン(Snap-on)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。ラチェット機構あり
ショートめがねレンチ TRUSCOショートめがねレンチTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ステンレスラチェットレンチストレート トップ工業ステンレスラチェットレンチストレートトップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
オールステンレス製でサビに強い!ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません塩水噴霧試験連続48時間異常なし
全長(mm)310
両口ラチェットレンチN型 トップ工業両口ラチェットレンチN型トップ工業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。全長(mm)310材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)420外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5
鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付) トップ工業鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)トップ工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。全長(mm)305材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm トップ工業総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mmトップ工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)250トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50シルバー質量(g)370頭部幅(mm)41
短ガチャ トップ工業短ガチャトップ工業
4,798税込5,278
1本
当日出荷
小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)23.5寸法d2(mm)28.5寸法l1(mm)17寸法l2(mm)17
総磨き鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) トップ工業総磨き鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル)トップ工業
6,598税込7,258
1本
当日出荷
トラスコ品番483-4089RoHS指令(10物質対応)対応
TOP マルキン印ラチェット 復活 銀 マルキン印TOP マルキン印ラチェット 復活 銀マルキン印
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:クローム質量(g)420タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
タフガチャ トップ工業タフガチャトップ工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷
シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)カシメピンの強化により耐久性アップ
用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24
総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm トップ工業総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mmトップ工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ラチェット機構ありトラスコ品番431-0527質量(g)470シノの有無あり
両口ラチェットレンチ イチネンTASCO両口ラチェットレンチイチネンTASCO
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ラチェットコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)ラチェットコンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
8,298税込9,128
1丁
翌々日出荷
スタッビーラチェットコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)スタッビーラチェットコンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から翌々日出荷
総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mm トップ工業総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mmトップ工業
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)312材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50シルバー質量(g)440頭部幅(mm)41
TOP マルキン印ラチェット 復活 黒 マルキン印TOP マルキン印ラチェット 復活 黒マルキン印
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装質量(g)420タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
TOP マルキン印ラチェット 復活 銀総磨き マルキン印TOP マルキン印ラチェット 復活 銀総磨きマルキン印
7,798税込8,578
1本
9日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。シノが細く番線(針金)も結びやすい逆曲のラチェットレンチです。湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ質量(g)410タイプ銀総磨きの両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

sgm-1特集
おすすめ人気ランキング
作業工具