作業工具 :「ni-150」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します。
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています。
握り易い硬質グリップ付き。
用途各種線材の切断にご使用頂けます。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番359-8420
全長(mm)150
質量(g)170
切断能力(mm)Φ0.18~1.9(鉄線)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
抜群の切れ味。滑りにくい成型グリップ付き
全長(mm)165
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番722-8295
切断能力(鉄線)Φ0.18~Φ1.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。
外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。
セット内容は充実の16点です。
用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。
家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。
入組点数16
セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。
ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。
全長(mm)150
質量(g)52
適合ビット(mm)6.35
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。