作業工具 :「sd 16」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワ(電動工具)ダクトカッタ SD-16
タテ型のため狭いところの作業が可能です。 空調ダクト工事に適します。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずの飛び散りを抑えられます。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に トラスコ品番816-6634 セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット) 材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅 質量(kg)2.2 電源(V)100 消費電力(W)400 定格電流(A)4.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2 切り幅(mm)5 最小切断半径(mm)40 切断能力(mm)ステンレス1.0 切断速度(m/分)2
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 タイプ6角 軸(mm)6.35
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスに電解防錆黒色皮膜処理を施している精密ピンセットです。
仕様非磁性・耐酸性 材質ステンレス
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。柄幅が広く強い先端、AAタイプ。SUS302
全長(mm)125
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

スリムタイプ
適合品番FX8002-81/FX8003-81
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
1セット(16点)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒 付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ 質量(kg)12.7(バッテリー含む) モーター直流ブラシレスモーター 本体外形寸法(mm)L486×W134×H292 関連資料(3.44MB)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒 付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ モーター直流ブラシレスモーター 本体外形寸法(mm)L486×W134×H292 関連資料(3.44MB)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16 差込深さ(mm)13 本数10
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

D16向けコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒(※新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。) モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。 40V maxバッテリ仕様の新型ハイパワーブラシレスモーターを搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。(※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。) バッテリ部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):321(L)×285(W)×103(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:最大D16(SD390相当品)●切断速度:1.7秒●標準付属品:商品ケース、スパナ、六角棒レンチ アズワン品番67-5958-17
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタ
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径16mmの鉄筋を高速で切断します。
セット内容替刃セット×2、肩掛けベルト、キャリーボックス 切断能力(mm)6~16(JIS G3112 SD490/鉄筋) 商品番号868-8579 最大出力11tonf(108KN) アズワン品番64-6549-69
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF 全長(mm)130 耐熱温度(℃)150
1本
7,690 税込8,459
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 呼称B35 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D) ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H) 入組点数27 総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
13,900 税込15,290
翌日出荷

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は非磁性のステンレス。ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。先端部はつや消し仕上げ。部品をつかみやすい先端部。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ESDピンセット PTZシリーズ エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いに。 弾力性、耐摩耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
材質本体/ステンレス、チップ/PPS 質量(g)16 耐熱温度(℃)270 表面抵抗値(Ω)【チップ】1×10^5~10^7
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途精密作業に。 材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック 全長(mm)130
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
仕様(鉄筋径SD345)D13/D16 トラスコ品番112-7532 セット内容専用ケース 質量(kg)3.4
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
材質(グリップ)PC 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。
トラスコ品番195-3270 全長(mm)119 質量(g)121 グリップ径(Φmm)33 シャンク6.35mm アズワン品番64-8325-13
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバー
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0695
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイスで製造された高品質なESD対策仕様の商品です。 特許を取得した先端チップは高精度で完璧なタッチポイントを提供します。 耐高温性、耐摩耗性、耐腐食性、耐はんだ性に優れており、半導体や電子機器製造およびクリーンルーム、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーでの使用に最適です。
用途硬いチップが必要な精密作業に。 材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:ESDジルコニアセラミック 全長(mm)135
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

1本
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドラ
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。
材質(グリップ)サントプレン 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0706
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
1本
765 税込842
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
1セット(65点)
38,980 税込42,878
32日以内出荷

電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。 切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16) トラスコ品番110-8440 セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200) 質量(kg)4 切断速度(ポンピング回数)17
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

市販の充電インパクトドライバーにセットできます。
適合トルクスT25(ケーブルラック)SRK、S-SR、SD-SR、QRK、S-QR、SD-QR(冷媒管ラック)RC、LCタイプ 全長(mm)70 質量(g)16 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ドライバービット/18.63[190]組立式ケーブルラック、冷媒管ラックの子桁組立用ボルト/9[92]
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) 開口幅(mm)8
1本(1本)
4,540 税込4,994
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります