作業工具 :「vcs」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1セットほか
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ブラック 材質ポリエステル 形状3段
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフート
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチセット12.7□
エコ商品
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り 差込角(mm)12.7 仕様JIS表示認定工場製 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブクローフートレンチセット
差込角(mm)9.5 仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mm トラスコ品番855-0852 セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24 材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)990 ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)クローフートレンチセット6.3(9pcs)
エコ商品
差込角(mm)6.3 付属品メタルケース トラスコ品番118-5080 セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13 材質特殊鋼 質量(g)580 ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9丁)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット
エコ商品
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-6951 質量(g)970 差込角(mm)9.5 セット商品数18 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。 刃渡り(mm)120 材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP タイプ引回し作業用 材質(刃)SK-5
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

DEVICE引回し鋸用の替刃です。石膏ボードのくり抜きや、一般木材・ベニヤなどの切断も可能です。
用途DEVICE引回し鋸用替刃。 刃数寸12枚目 表面処理クリア塗装仕上げ 板厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5
1枚
698 税込768
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)PVC STAHLWILLEロゴ
新しいロゴのラバータイプエンブレムです。
寸法(幅W×高さH)(mm)イズ:146×30
1個
909 税込1,000
翌日出荷

ロック式。 ラチェットハンドルはリリースボタン付。
セット内容クローフートレンチサイズ:8・10・12・13・14・16・17・19・21・22・24mmエクステンションバー:300mm(10°首振りタイプ)ラチェットハンドル:183mm13個組 質量(1セット)(kg)0.99 型番VCS3131 質量(g/セット)990g 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2248-74
1組
31,200 税込34,320
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります