カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(93)
- 電設工事関連(28)
- 工具セット(1)
- ハサミ(6)
- カッター(1)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- フジ矢(18)
- スリーピークス(15)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- VICTOR(花園工具)(9)
- 室本鉄工(9)
- ホーザン(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- イチネンTASCO(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- Victor(3)
- TTC(3)
- SK11(3)
- J-CRAFT99(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- TRUSCO(2)
- 土牛(2)
- JOB Master(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
作業工具 :「vvf2mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

VVFストリッパー
ホーザン(47件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
薄刃ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)
フジ矢(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。用途電気工事等に最適。
VVFストリッパー
ホーザン(6件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番494-3074質量(g)367
偏芯パワーペンチ(黒金)
フジ矢(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付切断能力(Φmm) 銅線4
バリットばさみ
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。用途ケーブル・Mバーの切断トラスコ品番438-6582全長(mm)185材質(本体)スチール質量(g)128本体質量(g)128表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)
フジ矢¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
パワー硬線ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
VA線ストリッパ(アルティメット)
VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
偏芯強力ニッパ(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ネジザウルスVAX
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
電工パワー薄刃ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,798税込¥4,1781個欠品中コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)176質量(g)0.18切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工Fペンチ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。トラスコ品番494-2761材質S58C全長(mm)195質量(g)250呼び寸法(mm)195硬度HRC(刃部)54~62
偏芯強力ペンチ
フジ矢¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼
ピアノ線強力ニッパ
スリーピークス(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)呼び寸法(mm)190硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
パワー硬線ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ケーブルカッター(ストリッパー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ用途銅線専用仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2全長(mm)170質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
電工ストレートバサミロック付
フジ矢¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。仕様落下防止コード全長(mm)188色ブラック・ゴールド質量(g)107タイプロック式切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2
電工Fペンチ
スリーピークス(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。用途VVF線・IV線の切断に。トラスコ品番436-1059材質S58C全長(mm)223.5質量(g)310呼び寸法(mm)220硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷切断面を変形させずにきれいに切断できる。用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
パワーペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
VA線ストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃)
フジ矢¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。 刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。用途電気設備工事のプロユースモデル。 VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
偏芯強力薄刃ニッパ
フジ矢¥2,998税込¥3,2981個当日出荷内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。材質特殊鋼切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0
偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金)
フジ矢(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。切断能力(Φmm) 銅線4
電気工事用鋏833(ハサミ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業質量(g)160刃長(mm)45材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
JISペンチ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)