49ページ目: 照明

9,293件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長寿命シリカ40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1箱(2個)
    当日出荷
    住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
    全光束(Lm)485仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60アズワン品番65-0528-42ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    74税込81
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池互換式 LED懐中電灯 東芝

    電池互換式 LED懐中電灯

    東芝
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
    電球の種類LED連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)光源高輝度白色LED(直径5mm)1個明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
  • LEDヘッドライト アイリスオーヤマ

    LEDヘッドライト

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ライトの角度を上下に調節できる。
    電球の種類LED保護等級IPX4電源タイプ電池式防水性IPX4
  • コード式LEDスティックL SK11

    コード式LEDスティックL

    SK11
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
    用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。使用場所屋内コード長さ(m)5電球の種類LED
  • LED10W・20W投光器用マグネット 富士倉

    LED10W・20W投光器用マグネット

    富士倉(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
  • 140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    140V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
  • 寸丸球 ELPA

    寸丸球

    ELPA
    160税込176
    1個
    当日出荷
    保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
    口金E26電球の種類白熱電球電球形状寸丸球定格消費電力(W)7定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)61定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)40
  • スペース球E17 ELPA

    スペース球E17

    ELPA(1件のレビュー)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
    口金E17電球の種類白熱電球定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約1000
  • 回転灯球 ELPA

    回転灯球

    ELPA
    246税込271
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)6定格電圧(V)12クリア全長(mm)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14
  • シャンデリア40W ELPA

    シャンデリア40W

    ELPA
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500
  • 電子点灯管FE4P ELPA

    電子点灯管FE4P

    ELPA(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
    口金P21(差し込み式)全長(mm)38種類FE-4P(36・40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)32金具差込式形名P形定格作動回数約12万回以上
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    口金GU5.3電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35
  • JDR110V50WLW/KUV-H ELPA

    JDR110V50WLW/KUV-H

    ELPA
    3,418税込3,760
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
    口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)110仕様UVカット全長(mm)62定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35エコロジー商品省エネ
  • アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K

    岩崎電気(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
    電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35
  • 長寿命クリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命クリア

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口金E26電球の種類クリア電球クリア定格寿命(時間)2000外径(Φ)×全長(mm)109×60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
  • ボール球形蛍光ランプ 100W形 ELPA

    ボール球形蛍光ランプ 100W形

    ELPA
    1,613税込1,774
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
    電球の種類蛍光ランプ電球形状ボール球形定格消費電力(W)21質量(g)150タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330エコロジー商品長寿命
  • 屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 集光形

    岩崎電気(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球全長(mm)157ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120設置場所屋外
  • Spirit LEDペンライト Spirit Medical

    Spirit LEDペンライト

    Spirit Medical(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
    寸法(mm)Φ11.5×140質量(g)35光源10000 MCD連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
  • 40形 直管LED LS1200シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    40形 直管LED LS1200シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
    種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22適合全器具対応材質ポリカーボネート、アルミニウム形状直管質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)28.9点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
  • どこでもスタンドライト 旭電機化成

    どこでもスタンドライト

    旭電機化成(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    欠品中
    電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
    ブラック材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105質量(g)約90(電池を除く)光源0.3W白色LED×1使用乾電池単3形乾電池×3(別売)色(本体)ブラックアーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ

    LED投光器 TK-LED200シリーズ

    タイカツ(14件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
    付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 三脚 キタムラ産業

    三脚

    キタムラ産業
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調整が可能です(1200~2000mm)。 回転灯用皿などと組み合わせて使用できます。
    用途回転灯や投光器などを三脚で使用した時などトラスコ品番745-0885材質塗装色シルバー
  • 防水型LEDリニアライト AC100V 日機

    防水型LEDリニアライト AC100V

    日機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
    電球の種類LEDコード長さ(m)2電源(V)AC100保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライト TRUSCO

    LEDクリップライト

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
    材質本体:プラスチック質量(g)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)連続点灯時間3時間全光束(Lm)30タイプ防滴トラスコ品番374-5988電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • 補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) ハタヤリミテッド

    補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
    用途車の整備。機械の点検や保守作業。電源(V)100摘要照明ON/OFFスイッチ付コンセント形状2P×1個入力プラグ2P電球の種類白熱電球連結可否
  • 強力鍛造バイス 日動工業

    強力鍛造バイス

    日動工業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。
    用途器具の固定に。最大口開き(mm)70トラスコ品番368-6906
  • LED電球サイン球 E26 ELPA

    LED電球サイン球 E26

    ELPA(1件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球G30形 ELPA

    LED電球G30形

    ELPA(6件のレビュー)
    1,138税込1,252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
  • LED12灯付マグネットスタンド パッド ノガ

    LED12灯付マグネットスタンド パッド

    ノガ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)3.6光束(Lm)192電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番387-3722電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)419光源0.3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35フレキ長(mm)255ライト寸法(mm)150×80×11エコロジー商品省エネ
  • なんでもハンドルホルダー 旭電機化成

    なんでもハンドルホルダー

    旭電機化成(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。 くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
    材質【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム寸法(mm)40×76×45質量(g)28適合サイズ(Φmm)円筒型ライト/18~32
  • ライフルック HG HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HG

    HotaluX(ホタルクス)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。
    定格ランプ電力(W)30種類直管蛍光灯点灯形スタータ形種別3波長30W形管長(mm)630管径(Φmm)32.5電流(A)0.61定格平均寿命(時間)8500電球の種類蛍光ランプ
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • LED電球一般電球形 東芝ライテック

    LED電球一般電球形

    東芝ライテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
  • LED直管ランプ 電球色 20W形 エコデバイス

    LED直管ランプ 電球色 20W形

    エコデバイス
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)
    寸法(mm)Φ580×28.5質量(g)163消費電力(W)8全光束(Lm)1040定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリップ式人感センサーソーラーライト セーブインダストリー

    クリップ式人感センサーソーラーライト

    セーブインダストリー
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    人の動きを検知して自動点灯する、クリップ式のソーラーライト。防犯モード、省エネモード、常夜灯モードから選べます。クリップやネジでの固定のほか、フックで引っ掛けて設置することもできます。IPX4相当の防水仕様で雨の日も使用可能です
    付属品USBケーブル(Type-C)×1、壁掛け用フック×2、壁掛け用留め具×1、ネジ×2、アンカープラグ×2寸法(mm)170×100×95質量(g)258定格入力電圧(V)5連続使用時間(時間)6~14定格入力電流(A)1電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)200~300防水仕様IPX4相当エコロジー商品省エネ
  • 防雨懐中電灯 アーテック[学校教材・教育玩具]

    防雨懐中電灯

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    399税込439
    1個
    当日出荷
    雨に濡れても大丈夫!防水性のある懐中電灯。IP54
    セット内容本体×1材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ30×95
  • どこでもプルライトNEO 平野商会

    どこでもプルライトNEO

    平野商会
    449税込494
    1台
    6日以内出荷
    置いても吊るしても使える便利な電池式多目的LEDライト。裸電球のようなデザインで、引き掛けシーリングやコンセントがなくても使える乾電池式。アイデアで様々な場所でご使用いただけます。
    材質ABS、PS、ポリエステル(紐)質量(g)52電源単4アルカリ乾電池×3(別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)59×170ロープ長さ(m)1明るさ(Lm)95連続点灯時間(時間)5
  • フレキシブルLEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド

    フレキシブルLEDジョーハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    照明部がフレキシブルに曲げられるのでエンジンルームなどの入り組んだ狭所に最適です。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。また先端にマグネットが内蔵されているので隙間に落ちた金属等を取り出すのに便利です。プッシュ操作で点灯モードを切り替えられます。点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。専用の充電器は不要!最短5~6時間で充電できます!
    質量(kg)0.32消費電力(W)フレキシブルLED:15(HI時)、6(Low時)/トップライト:1/同時点灯:15.8全光束(Lm)Hi時:1520光源白色15.8W LED電池定格3.6V 5200mAhリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)約5~6電源タイプ充電式防水仕様防雨使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)フレキシブルLED:Hi時/連続約2、Low時/連続約3、トップライト:最大約25、同時点灯:連続約1.7エコロジー商品省エネ
  • 充電式パネルライト大【PL-500R】 GENTOS

    充電式パネルライト大【PL-500R】

    GENTOS
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    調色機能搭載充電式Type-Cパネルライト(LEDライト パネルランタン)。PL-400Rのアップグレード品。高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。内蔵バッテリーにて最大1500ルーメンの出力、2.5時間照射。白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。最小のナイトモードでは179時間の連続点灯が可能。IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。バッテリーインジケーター搭載。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様・インスタントオフ機能:5秒点灯後維持・1/4インチネジ穴・可動式マグネット付きスタンド付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、ハンガーフックスイッチ【オペレーション】ナイトモード>WW>CW>CW+WW>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×184×55電池寿命500回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×27個、暖色チップタイプLED×16個充電池タイプリチウムイオン充電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh光度(cd)ナイトモード: 3、暖色: 129、昼白色: 285、白色: 650明るさ(Lm)ナイトモード:7、暖色:320、昼白色:690、白色:1500調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)ナイトモード: 3、暖色: 23、昼白色: 34、白色: 51インジケータ【チャージング】4段階青色充電 段階点滅、完了時4色点灯【バッテリー】点灯時、または充電中に電池残量を4段階で+EU8表示点灯時間(時間)ナイトモード: 179、暖色:13、昼白色:6、白色: 2.5IP等級66・67(1m防水)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
照明