カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(2)
- 継手・パイプ(29)
- バルブ(2)
- 吊・支持金具(1)
- パッキン類(3)
- フレキシブルホース・ダクトホース(29)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)(1)
- アムト(7)
- イシグロ(1)
- イノアック住環境(2)
- コンサス(1)
- セキスイ(1)
- ダイコー(2)
- テクノフレックス(15)
- トーフレ(1)
- ニチアス(1)
- ノーブランド(1)
- 内外ゴム(1)
- 前澤化成工業(5)
- 南国フレキ工業(13)
- 大同特殊工業(3)
- 岩崎製作所(2)
- 未来工業(1)
- 東栄管機(1)
- 藤井高圧(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
配管・水廻り設備部材 :「ss-40」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

VU継手Sソケット1/2
東栄管機¥309~税込¥340~1個当日出荷から4日以内出荷管路を1/2偏心させる継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
透明ストレーナ フランジ式
セキスイ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から翌々日出荷本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥24,980~税込¥27,478~1組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
昌栄産業¥3,898~税込¥4,288~1本5日以内出荷から9日以内出荷両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
テクノフレックス¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ
テクノフレックス¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】
大同特殊工業¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から8日以内出荷振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
フレキシブルメタルホース(消火配管用)
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本当日出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。用途消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。トラスコ品番367-0446材質フレキ部:ステンレス(SUS316)全長(mm)300使用温度範囲(℃)20呼び径(B)2-1/2最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ呼び径(A)65適合流体水フランジサイズJIS10K
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース
テクノフレックス¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷消防危第20号/第59号型式評定品です。用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ適合流体油(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10KF
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし
テクノフレックス¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり
テクノフレックス¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)183最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】
大同特殊工業¥37,980~税込¥41,778~1個8日以内出荷接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ偏角(許容変位量)(°)10
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】
大同特殊工業¥45,980~税込¥50,578~1個8日以内出荷接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)150最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ偏角(許容変位量)(°)10
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース