絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- ベンカン(99)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
- オンダ製作所(29)
- セキスイ(25)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(20)
- リビラック(14)
- エスコ(13)
- オサメ工業(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- 東栄管機(9)
- 大阪サニタリー(9)
- KMCT(9)
- 日本プラスチック工業(9)
- TBC(タブチ)(8)
- 前澤化成工業(8)
- カクダイ(7)
- ノーブランド(7)
- イノアック住環境(7)
- ミヤコ(6)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459厚さt(mm)4
配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3厚さt(mm)2呼び径(A)10
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥539税込¥5931個翌々日出荷連結ソケット。コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。同径タイプ用途プッシュマスター専用構造品材質ポリブテン寸法L(mm)57.3内径(Φmm)12.8外径(Φmm)17
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷コネクター継手用保温材(エルボ用)材質架橋ポリエチレンフォーム寸法X(mm)93寸法Z(mm)36寸法Y(mm)188熱伝導率(W/mk)~0.043適合コネクタNCE25J保温材厚(mm)10
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷5mパックセット内容保温材付ホース 5m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個呼び径10耐候性保温材付ホース、継手用保温材
銅直管
KMCT¥6,498~税込¥7,148~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く、耐食性に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。用途H材となりますので、直線部の配管材として主に用いられます。調質H
5mm被覆付ポリブテン管
オンダ製作所¥18,980~税込¥20,878~1巻(60m)ほか5日以内出荷・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
コルゲートカポリ直管
オンダ製作所¥16,980~税込¥18,678~1セット(10本)ほか5日以内出荷・コルゲートカポリの直管。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥14,980~税込¥16,478~1セット(5本)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
20mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥6,698~税込¥7,368~1セット(2本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ3m×2本使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)20
耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781セット(10本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び13A寸法t(mm)2.10 ±0.20寸法D(Φmm)17.0 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)12.8 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
耐候性5mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥17,980~税込¥19,778~1セット(10本)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
10mm被覆付ポリブテン管
オンダ製作所¥14,980~税込¥16,478~1巻(20m)ほか5日以内出荷・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
サヤカポリW
オンダ製作所¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管のサヤ管付き。・サヤ管、架橋ポリエチレン管、消音テープのセット済み品です。・ウォータハンマーによるサヤ管内のばたつきや音を低減できます。・固定・施工・運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥25,980税込¥28,5781セット(10本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品。・癖がない直管タイプなので、取り回しが楽です。・1セット10本入り材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び16A寸法t(mm)2.65 ±0.25寸法D(Φmm)21.5 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)16.2 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様
オンダ製作所¥16,980~税込¥18,678~1巻(25m)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-24寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
アルミ三層管(カポリメタルパイプ)
オンダ製作所¥63,980税込¥70,3781巻(200m)5日以内出荷・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-24寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
カポリツインW 5mm被覆付
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1個(25m)ほか5日以内出荷・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・カポリツインWの5mm被覆付きです。サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
カポリツインW 耐候性5mm被覆付
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781個(25m)5日以内出荷・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
カポリエコパイプ ヒーターガイド付
オンダ製作所¥47,980税込¥52,7781巻(25m)5日以内出荷・ヒーターの挿通性に優れたガイド付です。・エコキュートのヒートポンプから貯湯タンクの配管に最適。・耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・寒冷地での凍結防止に便利で耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。・被覆厚は10mm。長さ(m)25呼び径10
特厚カポリパイプW 耐候性10mm被覆付
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781個(20m)5日以内出荷・エコキュート配管のヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用する架橋ポリエチレン管です。・架橋ポリエチレン管はJIS規格品より特厚(肉厚)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。・被覆厚は10mm。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管F-9外径D(Φmm)17最高許容圧力(MPa)0.65肉厚t(mm)3.6
カポリエコパイプ
オンダ製作所¥36,980~税込¥40,678~1個(25m)ほか5日以内出荷・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用します。・カポリエコパイプは、耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持するため施工性に優れています。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
VU継手90°エルボ ブラック
東栄管機¥219~税込¥241~1個4日以内出荷内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC色ブラック
VU継手インクリーザー ブラック
東栄管機¥379~税込¥417~1個4日以内出荷内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC色ブラック
ラクのびペックス コルゲートウォーム
セキスイ¥12,980税込¥14,2781巻3日以内出荷保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても12mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径201巻長さ(m)22被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム
セキスイ¥10,980税込¥12,0781巻4日以内出荷保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても10mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径161巻長さ(m)22被覆材ピンク材質(内管)架橋ポリエチレン
ラクのびペックス コルゲートウォーム
セキスイ¥15,980税込¥17,5781巻4日以内出荷保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても7mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。用途給水・給湯システム配管材材質【コルゲート】低密度ポリエチレン呼び径131巻長さ(m)45被覆材ブルー材質(内管)架橋ポリエチレン
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品