絞り込み
ねじの呼び
- 1"
- 1/4(126)
- 5/16(120)
- 3/8(147)
- M2(124)
- M3(741)
- M4(1,084)
- M5(1,235)
- M6(1,749)
- M8(1,872)
- M10(1,715)
- M12(1,573)
- M14(485)
- M16(954)
- M18(186)
- M20(593)
- M22(240)
- M24(312)
- M30(137)
- W3/8(167)
- W1/2(113)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- 樹脂すべて(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(1)
頭部形状

アイ・デンデン(1)

六角(4)

六角穴付き(3)
種別
その他(4)
全ねじ(2)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 3.17(8山)(9)
1・3.17(8山)
表面処理
- 生地/未処理(3)
- 黒染め(1)
生地/未処理・黒染め
ねじ山種類
- ウィット(1)
- メートル並目(1)
- ユニファイ並目(UNC)(7)
ウィット・メートル並目・ユニファイ並目(UNC)
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- アンブラコ(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・アンブラコ
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
デンデンボルト ウィット(ステンレス)
大阪魂¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷ねじの呼び1"材質ステンレス山数8寸法a(mm)50頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)25寸法c(mm)26ねじ山種類ウィット
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)