カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(12)
- アルミ(15)
- ステンレスすべて(869)
- SUS304(521)
- SUS310S(42)
- SUS316(15)
- SUS316L(68)
- SUSXM7(24)
- チタン(53)
- 樹脂すべて(155)
- PEEK(28)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(17)
- ポリカーボネート(PC)(20)
- レニー(RENY)(21)
- 鉄すべて(2,324)
- S45C(97)
- SCM435(381)
- SS400(18)
- SWCH(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
頭部形状

六角穴付き皿(138)

六角穴付き組込(1)

四角(23)

根角ボルト(38)

極低頭(27)

皿(24)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(110)
- 0.45(56山)(129)
- 0.5(595)
- 0.7(36山)(800)
- 0.8(937)
- 1(1,324)
- 1.05(24山)(81)
- 1.25(1,594)
- 1.27(20山)(138)
- 1.41(18山)(128)
- 1.5(1,444)
- 1.58(16山)(210)
- 1.75(925)
- 2(646)
- 2.11(12山)(120)
- 2.3(11山)(79)
- 2.5(440)
- 2.54(10山)(57)
- 3(239)
- 3.5(115)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(49)
- 3価ブラック(119)
- 3価ホワイト(234)
- 6価クロメート(17)
- その他(24)
- クロメート(268)
- クローム(98)
- スズコバルト(30)
- ダクロタイズド(64)
- ドブメッキ(62)
- ニッケル(150)
- パーカー(18)
- ユニクロ(302)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(19)
- 焼入焼戻黒染め(74)
- 生地/未処理(372)
- 茶ブロンズ(43)
- 黒亜鉛(110)
- 黒染め(58)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(98)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,563)
- エスコ(679)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(74)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- イマオコーポレーション(44)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- コノエ(29)
- ナベヤ(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- ボサード(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・コノエ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・ボサード・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
13ページ目: ボルト
商品豆知識

M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ
八幡ねじ¥449~税込¥494~1箱(30本)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別全ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/3価ブラック)
大阪魂(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄(SCM435)ねじピッチ1.25表面処理三価ブラック色黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別-材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)
日産ネジ¥254~税込¥279~1パック(10本)翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質鉄表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
角根ボルト (鉄/ユニクロメッキ)(パック品)
OHSATO(大里)¥639~税込¥703~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷丸頭ボルトの一種で丸頭の裏側に角根がついているボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状角根丸頭ボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ
YFS¥259~税込¥285~1パック(20本)ほか4日以内出荷加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥240~税込¥264~1パック(2本)ほか翌日出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ
YFS¥200~税込¥220~1パック(1本)ほか4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
六角穴付ボルト用カバーキャップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10個)当日出荷六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8
由良産商(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から4日以内出荷従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷この商品は、荒先仕上げです。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先
大阪魂¥1,198~税込¥1,318~1パック(6個)ほか当日出荷から12日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(6個)ほか当日出荷から10日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)
大阪魂(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)当日出荷ねじの呼びM12材質鉄ねじピッチ1..5種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(5個)ほか当日出荷種別-材質鉄形状半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボタンボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,098~税込¥3,408~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック)
大阪魂(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質SCM435色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (鉄/三価ホワイト)(パック品)
日産ネジ(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品)
池田金属工業¥259~税込¥285~1パック(10本)4日以内出荷六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥400~税込¥440~1パック(20本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥134~税込¥147~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応





































![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)