カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(12)
- アルミ(15)
- ステンレスすべて(869)
- SUS304(521)
- SUS310S(42)
- SUS316(15)
- SUS316L(68)
- SUSXM7(24)
- チタン(53)
- 樹脂すべて(155)
- PEEK(28)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(17)
- ポリカーボネート(PC)(20)
- レニー(RENY)(21)
- 鉄すべて(2,324)
- S45C(97)
- SCM435(381)
- SS400(18)
- SWCH(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
頭部形状

六角穴付き皿(138)

六角穴付き組込(1)

四角(23)

根角ボルト(38)

極低頭(27)

皿(24)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(110)
- 0.45(56山)(129)
- 0.5(595)
- 0.7(36山)(800)
- 0.8(937)
- 1(1,324)
- 1.05(24山)(81)
- 1.25(1,594)
- 1.27(20山)(138)
- 1.41(18山)(128)
- 1.5(1,444)
- 1.58(16山)(210)
- 1.75(925)
- 2(646)
- 2.11(12山)(120)
- 2.3(11山)(79)
- 2.5(440)
- 2.54(10山)(57)
- 3(239)
- 3.5(115)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(49)
- 3価ブラック(119)
- 3価ホワイト(234)
- 6価クロメート(17)
- その他(24)
- クロメート(268)
- クローム(98)
- スズコバルト(30)
- ダクロタイズド(64)
- ドブメッキ(62)
- ニッケル(150)
- パーカー(18)
- ユニクロ(302)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(19)
- 焼入焼戻黒染め(74)
- 生地/未処理(372)
- 茶ブロンズ(43)
- 黒亜鉛(110)
- 黒染め(58)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(98)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,563)
- エスコ(679)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(74)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- イマオコーポレーション(44)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- コノエ(29)
- ナベヤ(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- ボサード(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・コノエ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・ボサード・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
8ページ目: ボルト
商品豆知識

六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥240~税込¥264~1パック(2本)ほか翌日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)
大阪魂(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(5個)ほか当日出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別-材質/仕上ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(15個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SUS316L)
大阪魂(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット当日出荷絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別半ねじ材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質SCM435ねじピッチ1.25表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1パック(25個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)S45C種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)
大阪魂(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(9個)ほか当日出荷材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9種別半ねじタイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ブラック)
大阪魂(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種別全ねじ色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)
大阪魂(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)
日産ネジ¥588~税込¥647~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状極低頭穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(9個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷種別全ねじねじの呼びM8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法t(mm)3.5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)5寸法E(mm)5.9表面処理ブラック頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)5寸法da(mm)(最大)9.2寸法R1(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック)
大阪魂(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状ローヘッド強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
メーター寸切り(鉄/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10本)当日出荷から6日以内出荷種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)
大阪魂¥5,998~税込¥6,598~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥525~税込¥578~1パック(10本)ほか当日出荷から翌日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワンタッチフック ブロンズ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10本)ほか当日出荷下穴をあけた後、プラスドライバーで回しでカンタンに取り付けできる。サビにくいステンレス製(SUS304)用途波板の張り替え(下地:母屋材・アングル)材質SUS304