絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・コノエ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・ボサード・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: ボルト

5,272件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンBT(ゼン(B22(P1.25 大阪魂

    ステンBT(ゼン(B22(P1.25

    大阪魂
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ細目寸法e(mm)25.4寸法s(mm)22寸法k(mm)9ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM14
  • BT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂

    BT(ゼン(B41(P2.0

    大阪魂
    1,985税込2,184
    1個
    翌々日出荷
    タイプ細目寸法S(mm)40寸法K(mm)17ピッチP(mm)2ねじの呼びdM27
  • ステンBT(ゼン(B17(P1.25 大阪魂

    ステンBT(ゼン(B17(P1.25

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    タイプ細目寸法S(mm)17寸法K(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
  • ステン6カクBT(UNC(ハン 大阪魂

    ステン6カクBT(UNC(ハン

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 6カクBT(ゼン(HF 大阪魂

    6カクBT(ゼン(HF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
  • ステン6カクBT(ハン(NBI 大阪魂

    ステン6カクBT(ハン(NBI

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状六角
  • SUS 6カクプラグ 大阪魂

    SUS 6カクプラグ

    大阪魂
    2,545税込2,800
    1個
    翌々日出荷
  • ステンHS(UNC(ヒラサキ 大阪魂

    ステンHS(UNC(ヒラサキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ステンHS(ウィット(クボミ 大阪魂

    ステンHS(ウィット(クボミ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂

    3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷
  • ステンHS(HOEI(ヒラサキ 大阪魂

    ステンHS(HOEI(ヒラサキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(42個)ほか
    翌々日出荷
    寸法df(mm)おねじの谷の径
  • 10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    1,467税込1,614
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
    用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
  • 鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ

    鋼管用Uボルト[ステンレス]

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個(2個)ほか
    翌日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
  • [小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [小径]六角穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ
    395税込435
    1袋(2本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM7)
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    300税込330
    1パック(30本)ほか
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SUS316L

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    729税込802
    1缶(40本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶ボルト ユニクロ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    蝶ボルト ユニクロ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質スチール表面処理ユニクロ
  • 小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ

    小形六角ボルト[三価クロメート]

    エスコ
    140税込154
    1本(2本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    コノエ
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリギン コネクター六角(JCB-B) ACE(エース)

    モリギン コネクター六角(JCB-B)

    ACE(エース)
    329税込362
    1パック(4本)
    4日以内出荷
    コネクターボルトです。六角レンチを使ってしっかりと締め付けることができます。
    用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。材質ねじ径M6
  • PPS六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ

    PPS六角ボルト(樹脂ねじ)

    八幡ねじ
    899税込989
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
    用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付調整ねじ(強力タイプ) TRUSCO

    マグネット付調整ねじ(強力タイプ)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
    用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ長さ(mm)15
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじ・細目) TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじ・細目)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(16本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    759税込835
    1パック(24本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    インチボルト、ウィットねじとも呼ばれるねじ山の角度が55°の六角ボルトです。
    用途水道関係や建築関係用として。
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    649税込714
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • ARK600 超強度六角ボルト 由良産商

    ARK600 超強度六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
    仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
  • ボルトセット(ステンレス) MYST

    ボルトセット(ステンレス)

    MYST
    179税込197
    1セット
    当日出荷
    用途日曜大工・DIYセット内容ボルト、ナット、平ワッシャ、スプリングワッシャ各4個材質ステンレス寸法(Φ×mm)6×15
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

    由良産商
    2,298税込2,528
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
    長さ(mm)300材質SUS304CUN表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g強度A2-90引張強度(N/mm2)900
  • Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAX

    Bumax DX12.9 六角穴付ボルト

    BUMAX
    1,498税込1,648
    1本ほか
    3日以内出荷
    優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
    材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
  • 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
  • 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    欠品中
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
    用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
  • MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート) コノエ

    MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)

    コノエ
    759税込835
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • 錆防止シール TRUSCO

    錆防止シール

    TRUSCO
    239税込263
    1シート(12個)ほか
    当日出荷
    錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
    用途錆の発生の防止に。材質/仕上亜鉛
  • 六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ

    TRUSCO
    749税込824
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    規格JIS B1176規格品寸法d(mm)M12強度区分A2-70相当
  • 六角ボルト 三価 白 全ねじ TRUSCO

    六角ボルト 三価 白 全ねじ

    TRUSCO
    569税込626
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    表面処理三価クロメート仕上げ(白)強度区分4.8
  • 六角ナット1種 TRUSCO

    六角ナット1種

    TRUSCO
    609税込670
    1パックほか
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度区分A2-70相当頭部形状六角
  • Uボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)

    Uボルト ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
    材質SUS304ステンレス
ボルト